Nycoil 2vdt6 | Boru 1/4 İnç Dış Çap. Naylon Mavi 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NYCOIL 2VDT6 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Mavi 50 Feet | AC3PPT

NYCOIL 2VDT6 Hortum 1/4 İnç Dış Çap Naylon Mavi 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3PPT Modeli: 2VDT6
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
€24.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Patlama basıncı795 PSI
RenkMavi
SertlikKıyı D: 60
Dia İçinde.0.170 "
uzunluk50ft.
MalzemeNaylon
Maks. Basınç400 Derece F'de 68
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-4 ila 175 F
Hoşgörü+0.002 ila -0.004 "
Vakum Değerlendirmesi28 inç Hg
Duvar Kalınlığı0.035 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukSıcaklık. menzilÜcret
NYCOIL 2VDL1 Hortum 1/4 İnç Dış Çap Naylon Siyah 50 Ayak | AC3PNF 2VDL1Siyah50ft.-4 ila 175 F€33.89
NYCOIL 2VDL8 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Doğal 50 Feet | AC3PNN 2VDL8Doğal (Madenden)50ft.-4 ila 175 F€35.67
NYCOIL 2VDN6 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 100 Ayak | AC3PNW 2VDN6Doğal (Madenden)100ft.-4 ila 175 F€57.25
NYCOIL 2VDP4 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Siyah 100 Ayak | AC3PPC 2VDP4Siyah100ft.-4 ila 175 F€59.60
NYCOIL 2VDR2 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Şeffaf 250 Feet | AC3PPH 2VDR2Doğal (Madenden)250ft.-4 ila 175 F€131.41
NYCOIL 2VDR9 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Siyah 250 Ayak | AC3PPN 2VDR9Siyah250ft.-4 ila 175 F€135.57
NYCOIL 2VDU3 Boru 1/4 İnç Dış Çap Naylon Kırmızı 50 Ayak | AC3PPW 2VDU3Kırmızı50ft.-4 ila 175 F€24.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NYCOIL 2VDT6 Hortum 1/4 İnç Dış Çap Naylon Mavi 50 Feet
€24.27 / Adet