Oetiker 10100011 hortum kelepçesi, tarım, otomobil bakım ve onarımı, HVAC, yiyecek ve içecek dağıtımı ve daha fazlası gibi düşük basınçlı uygulamalar için uygun olmasını sağlayan çok çeşitli özellikler sunar. Bu çinko kaplı kulak kelepçeleri kauçuk hortumlar, plastik borular, elektrik kabloları ve kaynak hortumları ile birlikte kullanılır.
Özellikler:
- Oetiker 10100011 hortum kelepçesi, bir hortumu nipel gibi bir bağlantı parçasına takmak ve sızdırmaz hale getirmek için kullanılır.
- Tek kulaklı kıskaçların kenetleme aralığını iki katına çıkarmak için iki kulak ile sağlanır.
- Bu Oetiker 10100011 hortum kelepçesi, diğer kelepçe tiplerinden daha iyi bir tutuş sağlayarak termal ve titreşimsel genleşmeyi barındırır.
- Hafif bir tasarıma sahip pozitif kenetleme eylemi ve kurcalamaya dayanıklı bir conta sunar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Oetiker HMK 01 / S01: Bu manuel kulak kelepçesi kerpeten aletleri, pense (HMK 01) veya pensenin yan tarafında (HMK S01) düz oturan sıkıştırma çenelerine sahiptir ve bu sayede küçük yerlerde çalışmayı kolaylaştırır.
- Oetiker HO 3000 ME: Bu pnömatik kulak kelepçesi kerpetenleri bir tabanca kabzasına sahiptir ve Oetiker çinko kaplı kulak kelepçeleri için uygundur. 3000 N sıkılabilir kapatma kuvvetine sahiptirler.
- Oetiker CP 01: Bu kablosuz kelepçe kerpetenleri, Oetiker 101 Serisi kelepçelerin hızlı, esnek ve zahmetsiz kurulum işlemini sağlar. Dar alanlarda mükemmel manevra kabiliyeti ve yüksek doğruluk sağlarlar.
Standartlar ve Onaylar:
- ASTM F2098
- IATF 16949: 2016
- ISO Kalite Yönetim Sistemi
Sık sorulan Sorular:
S. Hortum kelepçesi nasıl düzgün şekilde konumlandırılır?
A. Kulak hortumu kelepçeleri çeşitli şekil, stil ve boyutlarda gelir. Çoğu, bir hortum/tüp/boru bağlantı parçasına uygun yerleştirme için aynı yaklaşımları izler. Hortumu eşleşen parçaya sıkıca bastırdıktan sonra, hortum kelepçesini hortumun ucuna doğru yerleştirin (kelepçe ile hortumun ucu arasında yaklaşık 1/4 inç boşluk olacak şekilde).
S. Oetiker ne tür kelepçeler sunuyor?
A. Oetiker, vida, kulak, yay, tel, sonsuz dişli ve plastik kelepçeler dahil olmak üzere geniş bir kelepçe yelpazesi sunar.
S. 1 ve 2 kulak kelepçesi arasındaki fark nedir?
A. Oetiker 2 kulak kıskaçları, 1 kulak kıskaçlarından daha geniş bir sıkma aralığına sahiptir. 2 kulak kelepçesi, hortumun büzülmesi ve uzatılması sırasında yay etkisi yaratarak yüksek sıkıştırma kuvveti sunar.
S. Bir Oetiker kelepçesini nasıl çıkarırsınız?
A. Kullanıcılar, Oetiker kelepçelerini çıkarmak için döner / çanak uçlu bir kesici veya bir yan kesici kullanabilir. Bununla birlikte, kelepçeyi keserken hortumu kurcalayabileceğinden veya hortuma zarar verebileceğinden döner kesiciler önerilmez.
S. Oetiker kelepçeleri tekrar kullanılabilir mi?
A. Raptor Supplies Oetiker'i de sunar kademesiz düşük profilli kelepçeler doğada tekrar kullanılabilir. Birden çok kez açılıp kurulabilirler ve hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilirler. Oetiker'in düşük profilli, üniversal, vidalı ve profilli kelepçeleri de tekrar kullanılabilir.
S. Bir kulak kelepçesinin boyutu nasıl ölçülür?
A. Bağlantı parçasına takılan hortumun dış çapını (OD) analiz edin ve ölçün. Hortumun dış çapı yaklaşık olarak sıkıştırma aralığının ortasına denk gelecek şekilde bir hortum kelepçesi seçin.
S. Oetiker 10100011 hortum kelepçesini nasıl sıkarız?
A. Bir kelepçeyi sıkmak için, kelepçeyi bir elinizle sıkın, böylece sürücünün karşısındaki uç kovan tutucuya kayar. Ardından, bir anahtar veya tornavida ile sürücüyü saat yönünde çevirin, böylece sürücüde bulunan dişler kelepçedeki yuvalara geçer. Kelepçe hortumun etrafına sıkıca ve güvenli bir şekilde sıkışana kadar sürücüyü döndürmeye devam edin.