Oetiker 10100041 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 29.3 Mm - 34 Mm, 100'lü Paket | 3dun7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 10100041 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 29.3 mm - 34 mm, 100'lü Paket | AC8UCR 3DUN7

OETIKER 10100041 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 29.3 mm - 34 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8UCR Model: 10100041Çapraz Referans: 3DUN7
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
€198.63 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemeÇinko Kaplama Çelik, Malzeme no. 1.0338/SAE 1008/1010
Bant Kalınlığı0.059 "
Bant genişliği0.394 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇinko Kaplama Çelik, Malzeme no. 1.0338/SAE 1008/1010
Paket boyutu100
Boyut aralığı29.3 mm ila 34 mm
Boyut Referansı3134
Tip2 Kulak
UPC656973359074

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.51
Gemi yüksekliği (cm)2.01
Gemi uzunluğu (cm)13
Gemi genişliği (cm)8.51
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıPaket boyutuBant Kalınlığıpaket adetÜcret
OETIKER 10100000 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.138 İnç, Boyut Aralığı 3.1 mm - 4.1 mm, 100'lü Paket | AC8UCJ 3DUL9 101000003.1 mm ila 4.1 mm0.138 "00411000.02 "100€72.36
OETIKER 10100001 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.138 İnç, Boyut Aralığı 3.5 mm - 4.5 mm, 100'lü Paket | AC8UCK 3DUN1 101000013.5 mm ila 4.5 mm0.138 "00451000.024 "100€72.36
OETIKER 10100002 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.197 İnç, Boyut Aralığı 3.4 mm ila 5 mm, 100'lü Paket | AC8UCL 3DUN2 101000023.4 mm ila 5 mm0.197 "03051000.026 "100€72.36
OETIKER 10100022 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.315 İnç, Boyut Aralığı 14 mm - 17 mm, 100'lü Paket | AC8UCM 3DUN3 1010002214 mm ila 17 mm0.315 "15171000.047 "100€84.00
OETIKER 10100029 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.354 İnç, Boyut Aralığı 18.1 mm - 22 mm, 100'lü Paket | AC8UCN 3DUN4 1010002918.1 mm ila 22 mm0.354 "19221000.059 "100€157.07
OETIKER 10100032 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 21.1 mm - 25 mm, 100'lü Paket | AC8UCP 3DUN5 1010003221.1 mm ila 25 mm0.394 "22251000.059 "100€182.00
OETIKER 10100035 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 24 mm - 28 mm, 100'lü Paket | AC8UCQ 3DUN6 1010003524 mm ila 28 mm0.394 "25281000.059 "100€127.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 10100041 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 29.3 mm - 34 mm, 100'lü Paket
€198.63 / paket