Oetiker 15100018 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 29.3 Mm - 34 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 15100018 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 29.3 mm ila 34 mm, 100'lü Paket | CD4QHA

OETIKER 15100018 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 29.3 mm - 34 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QHA Model: 15100018

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€244.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant genişliği0.27 "
BitişSade
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı29.3 mm ila 34 mm
Boyut Referansı3134R
TipKıvrımlı, 2-Kulaklı Hortum

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.5
Gemi uzunluğu (cm)11.99
Gemi genişliği (cm)8.51
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıPaket boyutuBant Kalınlığıpaket adetÜcret
OETIKER 15100004 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 7 mm - 9 mm, 100'lü Paket | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm ila 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€102.38
OETIKER 15100008 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.315 İnç, Boyut Aralığı 14 mm - 17 mm, 100'lü Paket | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm ila 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€127.31
OETIKER 15100011 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 18.1 mm - 22 mm, 100'lü Paket | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm ila 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€147.80
OETIKER 15100013 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 21.1 mm ila 25 mm, 100'lü Paket | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm ila 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€166.16
OETIKER 15100015 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.394 İnç, Boyut Aralığı 24 mm - 28 mm, 100'lü Paket | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm ila 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€190.31
OETIKER 15100003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.236 İnç, Boyut Aralığı 5 mm - 7 mm, 100'lü Paket | AD7FCC 4E583 151000035 mm ila 7 mm0.236 "0507R1000.024 "100€94.59
OETIKER 15100023 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.276 İnç, Boyut Aralığı 8 mm - 11 mm, 100'lü Paket | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm ila 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€102.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 15100018 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 29.3 mm - 34 mm, 100'lü Paket
€244.36 / paket