OETIKER 15400054 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 3.3 mm - 4.2 mm, 100'lü Paket
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kulak Kelepçesi |
Band Malzeme | Paslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400 |
Bant genişliği | 0.27 " |
Kulak genişliği | 5.5 mm |
Paket boyutu | 100 |
Boyut aralığı | 3.3 mm - 4.2 mm |
Boyut Referansı | 04.6RER |
Tip | 1 Kulaklı Kelepçe Eklemeli |
Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Kulak genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15400010 | 2.5 mm ila 2.9 mm | 0.27 " | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | €294.00 | |
15400011 | 2.7 mm ila 3.1 mm | 0.27 " | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | €99.27 | |
15400012 | 2.9 mm ila 3.7 mm | 0.27 " | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | €267.27 | |
15400063 | 3.3 mm ila 4.2 mm | 0.27 " | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | €233.29 | |
15400013 | 3.7 mm ila 4.7 mm | 0.27 " | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €198.55 | |
15400064 | 4.2 mm ila 5.2 mm | 0.27 " | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €227.18 | |
15400014 | 4.7 mm ila 5.7 mm | 0.27 " | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | €221.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00