Parker 4-4 Fh4bz-b | Termokupl Konektörü Pirinç Cpi XM 1/4 İnç | 20yz43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 4-4 FH4BZ-B Termokupl Konektörü Pirinç Cpi x M 1/4 İnç | AF7GUJ 20YZ43

PARKER 4-4 FH4BZ-B Termokupl Konektörü Pirinç Cpi x M 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GUJ Modeli: 4-4 FH4BZ-BÇapraz Referans: 20YZ43
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
€17.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Bağlayıcı
Temel malzemePirinç
gövde MalzemesiPirinç
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x MNPT
Hex Boyutu9 / 16 "
Maks. Basınç3500 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde Malzemesitüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçÜcret
PARKER 2MTC2N-B Termokupl Bağlantılı Pirinç A-lok x M 1/8 İnç | AF7GMD 20YX95 2MTC2N-B-40 Derece ila 400 Derece FPirinçPirinç1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi€22.17
PARKER 4MTC2N-316 Termokupl Bağlantısı Paslanmaz Çelik Alok x M 1/4 x 1/8 İnç | AF7GNT 20YY32 4MTC2N-316-425 Derece ila 1200 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "10,300 psi€37.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 4-4 FH4BZ-B Termokupl Konektörü Pirinç Cpi x M 1/4 İnç
€17.89 / Adet