Oetiker 15500013 | Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 19.8 Mm - 22.6 Mm, 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OETIKER 15500013 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 19.8 mm ila 22.6 mm, 100'lü Paket | CD4QLQ

OETIKER 15500013 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 19.8 mm - 22.6 mm, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: CD4QLQ Model: 15500013
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
€37.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kulak Kelepçesi
Band MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Bant genişliği0.27 "
Kulak genişliği9 mm
MalzemePaslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400
Paket boyutu100
Boyut aralığı19.8 mm ila 22.6 mm
Boyut Referansı226
Tip1 Kulak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Oetiker 15500013 hortum kelepçesi, otomotiv, sıhhi tesisat ve sulama tesislerinde hortumlar ve bağlantı parçaları arasında güvenli bir bağlantı sağlarken sızıntıyı önlemek için kullanılır.

Özellikler:

  • Oetiker 15500013 hortum kelepçesi, kurulum sırasında etkili ve çepeçevre sızdırmazlık sağlayan önceden şekillendirilmiş bir parça ile birlikte gelir.
  • Bu hortum kelepçesi, yapısal sağlamlık ve DIN EN ISO 30400'ye göre 1000 saatten fazla korozyona dayanıklılık için paslanmaz çelik (UNS S9227) yapıya sahiptir.
  • Bir hortum üzerinde kapalı tutmak için mekanik bir kilitle donatılmıştır ve tek tip sıkıştırma uygulamak için tek bir kulağı vardır.
  • Bu hortum kelepçesi, hortuma minimum hasar riski için çapaksız şerit kenarlarına sahiptir.
  • Kurcalamaya dayanıklı çalışma ve güvenli bağlantılar için herhangi bir hareketli parçası olmayan tek parça bir tasarıma sahiptir.
  • Bu kelepçe, hızlı montaj sağlar ve düzgün kapanma kanıtı sağlayan görünür bir deformasyona sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Hortum kelepçesi nasıl ölçülür?

A.

  • Bağlantı parçasına bağlı olan hortumun dış çapını (OD) ölçün.
  • Hortumun dış çapı kabaca kelepçenin sıkıştırma aralığının ortasında olacak şekilde bir hortum kelepçesi seçin.

S. Bu kelepçeyi kullanırken uyulması gereken genel güvenlik talimatları nelerdir?

A.

  • Güvenlik gözlükleri veya koruyucu gözlükler veya güvenlik gözlükleri veya gözlükleri olan bir yüz siperi kullanın.
  • İş için iş tutma gereksinimleri, uygun kelepçe stilini ve boyutunu seçmek için aşağıdaki kelepçe özellikleriyle eşleştirilmelidir: güç ve ağırlık (örn. erişim) ve ayarlama ve sıkıştırma yüzeylerinin kolaylığı (kullanılan malzemeler ve boyut).
  • Bükülmüş çerçeveli kelepçeleri atın ve mümkünse bükülmüş milleri değiştirin.
  • Sıkmadan önce kelepçenin baskı plakası ve örs parçalarının iş parçası ile tam temas halinde olduğundan emin olun.
  • İş biter bitmez kelepçeleri çıkarın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut aralığıBant genişliğiBoyut ReferansıKulak genişliğiPaket boyutupaket adetÜcret
OETIKER 15500000 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 8.9 mm - 10.5 mm, 100'lü Paket | CD4QLB 155000008.9 mm ila 10.5 mm0.27 "1055 mm100100€30.55
OETIKER 15500001 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 9.7 mm - 11.3 mm, 100'lü Paket | CD4QLC 155000019.7 mm ila 11.3 mm0.27 "1135 mm100100€30.93
OETIKER 15500002 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 10.4 mm - 12.3 mm, 100'lü Paket | CD4QLD 1550000210.4 mm ila 12.3 mm0.27 "1236 mm100100€31.69
OETIKER 15500003 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 11.4 mm - 13.3 mm, 100'lü Paket | CD4QLE 1550000311.4 mm ila 13.3 mm0.27 "1336 mm100100€118.36
OETIKER 15500006 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 11.9 mm - 14 mm, 100'lü Paket | CD4QLF 1550000611.9 mm ila 14 mm0.27 "1406.5 mm100100€32.07
OETIKER 15500007 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm ila 14.5 mm, 100'lü Paket | CD4QLG 1550000712.6 mm ila 14.5 mm0.27 "1456 mm100100€118.36
OETIKER 15500071 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 12.6 mm ila 15.2 mm, 100'lü Paket | CD4QLH 1550007112.6 mm ila 15.2 mm0.27 "152-100100€33.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OETIKER 15500013 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.27 İnç, Boyut Aralığı 19.8 mm - 22.6 mm, 100'lü Paket
€37.80 / paket