OETIKER 16300307 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.35 İnç, Boyut Aralığı 100 mm - 108 mm, 100'lü Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kulak Kelepçesi |
Band Malzeme | 430 Paslanmaz Çelik |
Bant Kalınlığı | 0.023 " |
Bant genişliği | 0.35 " |
Kulak genişliği | 10 mm |
Malzeme | 430 Paslanmaz Çelik |
Paket boyutu | 100 |
Boyut aralığı | 100 mm ila 108 mm |
Boyut Referansı | 108A |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Boyut aralığı | Malzeme | Bant genişliği | Boyut Referansı | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16300022 | 23.6 mm ila 30 mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | €84.00 | |
16300179 | 25.6 mm ila 32 mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | €61.85 | |
16300023 | 28.6 mm ila 35 mm | - | 0.27 " | 35 | 100 | 100 | €99.27 | |
16300251 | 30.6 mm ila 37 mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | €63.38 | |
16300024 | 33.6 mm ila 40 mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | €64.91 | |
16300025 | 38.6 mm ila 45 mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | €68.35 | |
16300026 | 43.6 mm ila 50 mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | €71.40 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00