OETIKER 16703250 Hortum Kelepçesi, Bant Genişliği 0.39 İnç, Boyut Aralığı 78.3 mm - 81.5 mm, 100'lü Paket
ÜRÜNLER: CM9AJQ
Model: 16703250
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kulak Kelepçesi |
Bant Boyutu | 10 x 1.0 mm |
Band Malzeme | Paslanmaz Çelik, Malzeme no. 1.4301/UNS S30400 |
Bant Kalınlığı | 0.039 " |
Bant genişliği | 0.39 " |
Paket boyutu | 100 |
Boyut aralığı | 78.3 mm - 81.5 mm |
Boyut Referansı | 81.5 |
Tip | Kademesiz Kulak Kelepçesi |
Model | Boyut aralığı | Bant genişliği | Boyut Referansı | Bant Boyutu | Kulak genişliği | Paket boyutu | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8 mm ila 12.3 mm | 0.276 " | 12.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €97.73 | |
16702490 | 10.3 mm ila 12.8 mm | 0.276 " | 12.8 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €97.73 | |
16700011 | 11.3 mm ila 13.8 mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €87.50 | |
16700015 | 12.8 mm ila 15.3 mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €89.68 | |
16702494 | 13.7 mm ila 16.2 mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 x 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | €91.00 | |
16700993 | 10.8 mm ila 13.3 mm | 0.276 " | 13.3 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €88.75 | |
16700997 | 11.5 mm ila 14 mm | 0.276 " | 14 | 7 x 0.6 mm | - | 100 | 100 | €97.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00