Bu Oetiker 18500060 StepLess tek kulaklı kelepçe kiti, her birinden 10 adet paslanmaz çelik StepLess tek kulaklı kelepçe içerir (boyutlar: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 ve 1-1/4 inç) ve çeşitli çaplarda hortum kelepçelerini sıkıştırmak için bir çift standart çeneli kerpeten. Kelepçelerin daha güvenli bir tutuş için kenetleme kuvvetini artırmak üzere kulakta bir çukuru ve kelepçelerin kapalı kalmasını sağlamak için mekanik bir kilidi vardır. Bu paslanmaz çelik kulaklı kelepçeler, tuz spreyine en az 1000 saat maruz kalmaya karşı kireçlenmeye ve korozyona karşı dayanıklıdır. Bu kelepçe kiti ile hidrolik, sulama, gıda işleme ve otomobil üretimi uygulamalarında bağlantı parçalarına veya diğer cihazlara çeşitli hortumlar takabilirsiniz. Bu paslanmaz çelik hortum kelepçeleri, hortumlar ve borulardaki sızıntıları önler ve ayrıca kabloları ve hortumları bağlantı parçalarına bağlamak için kullanılabilir. Bağlantı parçasına bağlamak için hortumun çevresi boyunca eşit basınç dağıtırlar.
Kullanım Alanları:
Oetiker 18500060 Kademesiz tek kulaklı kelepçe kiti, hortumları veya telleri monte etmek, çemberlemek, sıkıştırmak ve konumlandırmak için kullanılır. Hidrolik, sulama, gıda işleme ve oto imalat uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Özellikler:
- Bu tek kulaklı hortum kelepçesi kiti, güvenli bir tutuş için çukurlar veya girintiler ve maksimum iş parçası tutuşu ve kaymaya karşı korumalı çalışma için mekanik bir kilitleme ile birlikte gelir.
- Tutarlı 360 derecelik basınç ve sızıntısız bir sızdırmazlık sağlamak için kelepçenin iç çevresindeki basamakları ve örtüşmeleri ortadan kaldıran Kademesiz bir tasarıma sahiptir.
- Bu vidalı kelepçe, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için paslanmaz çelikten yapılmıştır ve aynı boyutlu kulaklı kelepçelerle karşılaştırıldığında daha geniş bir hortum çapı aralığına sığmasını sağlayan vida tipi bir sıkma mekanizmasına sahiptir.
- Termal döngülerden dolayı çap değişikliklerine uyum sağlamak için kendi kendine gerdirmeye olanak tanıyan bir sıkma mekanizmasına sahiptir.
- Bu tek kulaklı hortum kelepçesi seti, kelepçelenen parçaların yara izi veya mekanik hasara karşı tamamen korunmasını sağlayan çapaksız şerit kenarlarıyla donatılmıştır.
- Çene kıskacı, kullanıcı konforu ve elektrik çarpmalarına ve endüstriyel tehlikelere karşı koruma sağlamak için büyük yalıtımlı tutma yerleri ile donatılmıştır.
- Bu tek kulaklı hortum kelepçesi seti, bir adet standart çene kıskacı ve 10/1, 2/9, 16/5, 8/23, 32/7, 8, 1-1/1 ve 8, 1-1/4 boyutlarına sahip XNUMX adet StepLess kulak kelepçesi içerir. XNUMX-XNUMX/XNUMX inç.
Uyumlu Aksesuarlar:
- HMK 01 Manuel Pense: Bu manuel pense, Oetiker 18500060 Kademesiz kelepçe kiti ile kullanım için idealdir ve çalıştırma için düz bir sıkıştırma çenesine sahiptir.
- Silikon hortumlar ve EPDM kauçuk: Oetiker 18500060 Kademesiz kelepçe kiti, düşük basınçlı uygulamalarda hava, sıvı veya gaz kaybına karşı mükemmel sızdırmazlık sağlamak için silikon hortumlar ve EPDM kauçuk ile uyumludur.
Standartlar ve Onaylar:
Oetiker kulak tipi kelepçeler, korozyon direnci ve dayanıklılığı sağlamak için DIN EN ISO 9227 uluslararası standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Oetiker hortum kelepçeleri ve aksesuarları, çevre sağlığını ve kelepçelerin hatasız, üstün performansını sağlamak için IATF 16949:2016 ve ISO 9001:2015 standartlarını karşılar.
Kurulum:
- Oetiker 18500060 Kademesiz kelepçe kitinde, yanları kendi üzerine zorlayan özel kıskaçlar (sete dahildir) kullanılarak takılı hortumun etrafına sıkıştırılabilen kulak kelepçeleri bulunur.
- Kullanıcılar, kelepçelerin yalnızca tek bir alet darbesiyle kıvrılmasını sağlamalıdır. Kullanıcılar daha fazla güç uygularsa kelepçeye zarar verebilirler.
Sık sorulan Sorular:
S. Oetiker ne tür kelepçeler sunuyor?
A. Oetiker, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli kelepçeler sunar: vidakulak, yay, tel, sonsuz dişli ve plastik kelepçeler.
S. Bir Oetiker kelepçesini nasıl çıkarırsınız?
A. Oetiker kelepçelerini çıkarmak için döner / çanak burun / yan kesici gibi aletler kullanılabilir. Bununla birlikte, kelepçeyi keserken hortumu kurcalayabileceğinden veya hortuma zarar verebileceğinden döner kesiciler önerilmez.
S. Oetiker kelepçeleri yeniden kullanılabilir mi?
C. Evet, sonsuz vidalı, Kademesiz vidalı ve V kelepçeli gibi Oetiker hortum kelepçeleri yeniden kullanılabilir. Özellikle imalat ve otomotiv tesislerinde bakım ve servis için ihtiyaç duyulduğunda kolayca açılabilir ve kurulabilirler. Bu kelepçeler ayrıca hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilir. Kullanıcılar ayrıca kalıcı kelepçe kurulumu gerektiren uygulamalar için Oetiker 2 kulak kelepçelerini de seçebilirler.
S. Bir Oetiker kelepçesi nasıl sıkılır?
A. Bir kelepçeyi sıkmak için, kelepçeyi bir elinizle sıkın, böylece sürücünün karşısındaki uç kovan tutucuya kayar. Sürücüyü bir anahtar veya tornavida ile saat yönünde çevirin, böylece sürücüde bulunan dişler kelepçedeki yuvalara geçer. Kelepçe hortumun etrafına sıkıca ve güvenli bir şekilde sıkışana kadar sürücüyü döndürmeye devam edin.
S. Bir Oetiker hortum kelepçesi nasıl seçilir?
A. Boyut gereksinimini kontrol etmek için hortumu bir boruya veya bağlantı parçasına takın (hortumu genişletir), ardından hortumun dış çapını kontrol edin. Sıkma aralığında hortum çapını destekleyen bir hortum kelepçesi seçin.
S. Ünite ısıtıcısını iyi durumda tutmak için hangi bakım gereklidir?
C. Düzenli bakım, fan kanatlarının temizlenmesini, gevşek elektrik bağlantılarının kontrol edilmesini ve uygun hava akışının sağlanmasını içerir.
S. Sıkıştırma basıncı nasıl ölçülür?
A. Sıkıştırma basıncı ölçümü, inç kare başına pound veya metrekare başına kilonewton cinsinden ifade edilir. Uygulanan kuvvetin, hem gerinim ölçer hem de numune yüzeyi ile temas eden lastik pedin yüzey alanına bölünmesiyle belirlenir.