Oetiker 18500114 kelepçe kiti, her biri 15/5, 16/3, 8/1, 2/9 ve 16/5 inçlik 8 parça içerir; ve 12 adet 3/4, 7/8, 15/16 ve 1 inç çinko kaplama 101 serisi 2 kulaklı çelik kelepçe. Ayrıca standart bir çeneli kerpetenle birlikte gelir, hepsi düzenli bir şekilde plastik bir saklama kutusunda paketlenmiştir. Bu Oetiker 18500114 kelepçe kiti, düşük basınçlı uygulamalarda hava, sıvı veya gaz kaybına karşı hortumların sızdırmazlığı için tasarlanmıştır. Birlikte verilen çeneli kerpeten çifti, çeşitli çaplardaki hortum kelepçelerini sıkıştırmak için uygundur ve kelepçenin kulağındaki girinti veya çukur, daha güvenli bir tutuş sağlamak için sıkıştırma kuvvetini en üst düzeye çıkarır. Ayrıca, bu kelepçenin mekanik kilitleme özelliği onu güvenli bir şekilde kapalı tutar. Oetiker 18500114 kelepçe kiti, çelik konstrüksiyon sayesinde mükemmel korozyon ve kireçlenme direnci sunar.
Kullanım Alanları:
Oetiker 18500114 kelepçe kiti, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak madencilik, tarım, otomobil, ısıtma, havalandırma ve daha fazlası gibi düşük basınçlı uygulamalar için kullanışlı hale getirir. Oetiker 18500114 kelepçe kitinden çinko kaplı kulak kelepçeleri, kauçuk hortumlar, plastik borular, elektrik kabloları ve kaynak hortumlarıyla birlikte kullanılır.
Özellikler:
- Bu Oetiker kelepçe çeşitleri seti, her biri 15/5, 16/3, 8/1, 2/9 ve 16/5 inç olan 8 parça içerir; ve her biri 12 parça 3/4, 7/8, 15/16 ve 1 inç çinko kaplamalı 101 serisi 2 kulaklı çelik kelepçeler.
- Kolay ve basit kurulum sağlayan, tümü plastik bir saklama kutusunda düzgün bir şekilde paketlenmiş ve düzenlenmiş standart bir çene kıskacıyla birlikte gelir.
- Bu Oetiker kelepçe çeşitlerinde, hortumun etrafında sabit basınç sağlayan, termal ve titreşimsel genleşme veya daralmaların üstesinden gelmeye uygun bir çelik kelepçe bulunur.
- Kelepçesi, güvenli bir tutuş için maksimum kenetleme kuvveti sağlamak üzere kulak üzerinde bir çukur ile yapılandırılmıştır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Oetiker çene kıskacı: Bu standart çeneli kerpetenler, Oetiker 18500114 kelepçe kitinin kerpetenlerinin yerini alabilir. Kullanıcı konforu ve elektriksel tehlikelere karşı koruma için büyük yalıtımlı tutacaklara sahiptirler. Ayrıca, bu kıskaçlar Oetiker yüksek darbe mukavemeti, dayanıklılık ve zorlu endüstriyel suiistimale karşı direnç sağlamak için dövme çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Oetiker 101 Serisi kulak kelepçeleri: Bu 101 Serisi çinko kaplı kulak kelepçeleri, bu Oetiker 18500114 kelepçe kitinin (aşınma veya kırılma durumunda) çelik kulak kelepçelerinin yerini alabilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli seçenekler sunar.
Standartlar ve Onaylar:
- Oetiker 18500114 kelepçe kiti, DIN EN ISO 9227 standartlarına uygun olarak üretildiği için korozyona dayanıklı performans sunar.
- Bu Oetiker 18500114 kelepçe seti, kalite performansını sağlamak için ISO/TS 16949 standartlarını da karşılar.
- Kelepçeler, aşındırıcı ortamlarda mükemmel gerilme mukavemeti sağlamak için SAE 30403 (Society of Automotive Engineers) standartlarına göre bir alaşım tanımlama sistemi olan UNS S1008 (Birleşik Numaralandırma Sistemi) ile uyumludur.
- Ayrıca, Oetiker 18500114 kelepçe kitinden gelen bu kulak kelepçeleri, IATF 16949:2016 standartlarının gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiş ve onaylanmıştır.
Kurulum:
Oetiker 18500114 kelepçe kiti, markanın elle kurulum kerpetenleri (birlikte satılır) yardımıyla takılabilen ve yalnızca tek vuruşlu alet kapatma gerektiren 101 Serisi çinko kaplama kulaklı kelepçelere sahiptir. Doğru sıkıştırma kuvveti ile monte edildiğinde kelepçenin nominal çapı uygun şekilde seçilmelidir. Mükemmel bir sızdırmazlık için, montaj işlemi sırasında kulakların doğru şekilde kapatılması gerekir.
Not: Kurulum talimat kılavuzu, kullanıcı rahatlığı için Oetiker 18500114 kelepçe kitinin plastik kutusunun kapağının içine de basılmıştır.
Sık sorulan Sorular:
S. Oetikar'ın sunduğu kelepçe türleri nelerdir?
A. Oetiker, aşağıdakiler gibi çok çeşitli hortum kelepçeleri sunar: vidakulak, yay, tel, solucan ve plastik kelepçeler.
S. Bir Oetiker kelepçesi nasıl çıkarılır?
C. Müşteriler, kilidi çıkarmak ve hortumlardaki kelepçeleri soymak için yan veya çanak burun kesici gibi aletler kullanabilir. Kelepçeyi keserken hortuma zarar verebileceğinden döner kesicilerin kullanılması önerilmez.
S. Oetiker kelepçeleri tekrar kullanılabilir mi?
C. Evet, sonsuz vidalı, Kademesiz vidalı ve V kelepçeli gibi Oetiker hortum kelepçeleri yeniden kullanılabilir. İhtiyaç duyulduğunda kolayca açılabilir ve kurulabilirler. İmalat ve otomotiv tesislerinde bakım ve servis için idealdirler. Bu kelepçeler ayrıca hem radyal hem de eksenel olarak monte edilebilir.
S. Bir kelepçeyi nasıl sıkarız?
A. Bir kelepçeyi sıkmak için, kelepçeyi bir elinizle sıkın, böylece sürücünün karşısındaki uç kovan tutucuya kayar. Ardından, bir anahtar veya tornavida ile sürücüyü saat yönünde çevirin, böylece sürücüde bulunan dişler kelepçedeki yuvalara geçer. Kelepçe hortumun etrafına sıkıca oturana kadar sürücüyü döndürmeye devam edin.
S. Uygun Oetiker hortum kelepçesi nasıl seçilir?
A. Boyut gereksinimini kontrol etmek için hortumu boruya veya bağlantı parçasına takın (hortumu genişletir), ardından hortumun dış çapını kontrol edin. Son olarak, kendi sıkıştırma aralığında hortum çapını destekleyen bir hortum kelepçesi seçin.
S. Bu Dwyer diferansiyel basınç anahtarını nasıl kurabilirim?
A.
- Sağlanan braketleri veya vidaları kullanarak uygun bir yere güvenli bir şekilde monte edin.
- Uygun terminalleri ve konektörleri kullanarak elektrik bağlantılarını verilen şemaya göre yapın.
- Bir tornavida kullanarak basınç ayar noktalarını kılavuza göre istenen değerlere ayarlayın.
- Anahtarın belirtilen aralıkta doğru şekilde tetiklendiğinden emin olmak için işlevsel bir test gerçekleştirin.
- Çevre koşullarına ve uygulamaya bağlı olarak anahtarı gerektiği gibi kapatın veya koruyun.
S. Güvenli bir bağlantı için kelepçeler arasındaki mesafe ne olmalıdır?
C. Yeterli basınç için kelepçeler arasında önerilen mesafe genellikle yaklaşık 6 inçtir. Bu aralık, eşit basınç dağılımı sağlamak için idealdir. Kelepçelerin yarısını panelin alt tarafına, diğer yarısını da üst tarafına yerleştirmek yaygın bir uygulamadır. Başlarken, alt kelepçeleri yaklaşık 12 inç aralıkla yerleştirmek yaygın bir başlangıç kurulumudur; bu, daha sonra belirli bir uygulama sırasında istenen kelepçeleme basıncını ve hizalamayı elde etmek için gerektiği gibi ayarlanabilir.
S. Bu Oetiker kelepçe çeşitleri seti korozyona dayanıklı mıdır?
A. Zorlu hava koşullarında korozyon direnci ve dayanıklılık için çinko kaplama kaplamaya sahiptir.