Ohaus 750-s0 | Mekanik Terazi Paslanmaz Çelik Platform 610g Kapasite | 5ae97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OHAUS 750-S0 Mekanik Denge Paslanmaz Çelik Platform 610g Kapasite | AE3AFM 5AE97

OHAUS 750-S0 Mekanik Denge Paslanmaz Çelik Platform 610g Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3AFM Modeli: 750-S0Çapraz Referans: 5AE97
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
€244.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakiye Ölçeği
Uygulama Modlarıtartı
Kapasite610g
Dijital / MekanikMekanik
Mezuniyetler0.1g
Toplam yükseklik6.5 "
Uzunluk18 "
toplam Genişlik6"
Platform MalzemesiPaslanmaz çelik
Tartım Yüzey Derinliği15.187 "
Tartım Yüzey Genişliği6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)51.56
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8423810040
Menşe ÜlkesiPL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikUygulama ModlarıKapasiteUzunluktoplam GenişlikPlatform MalzemesiGüç ünitesiAlt KategoriÜcret
OHAUS EX10202 Dijital Terazi Paslanmaz Çelik Platform 10 200g Kapasite | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Tartım, Yüzde Tartım, Parça Sayımı, Kontrol Tartımı, Hayvan Tartımı, Doldurma, Toplama, Formülasyon, Diferansiyel Tartım, Yoğunluk Belirleme, Pik Tutma, Malzeme Maliyeti, Pipet Ayarı, Brüt / Net / Dara Tartımı10,200g15.5 "9 7 / 64 "Paslanmaz çelikAC Adaptör, 100-240 VAC-€7,160.69
OHAUS 1450-SD Mekanik Terazi Paslanmaz Çelik Platform 2000g Kapasite | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"tartı2000g9 2 / 5 "14 "Paslanmaz çelikHayır-€479.36
OHAUS 311-00 Mekanik Terazi Paslanmaz Çelik Platform 311g Kapasite | AA7GBU 15X574 311-009"tartı311g18 "12 "Paslanmaz çelikHayır-€454.14
OHAUS 310-00 Mekanik Denge Paslanmaz Çelik Platform 310g Kapasite | AA7GBV 15X575 310-009"tartı310g18 "12 "Paslanmaz çelikHayır-€514.96
OHAUS 1119-DO Mekanik Terazi Paslanmaz Çelik Platform 20 Kg Kapasiteli | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "tartı20 kg11 "34 "Paslanmaz çelikHayır-€2,673.96
OHAUS 2400-11 Mekanik Terazi 16 Kg Kapasite | AA7GBX 15X577 2400-1111 "tartı16 kg12 "21 "Epoksi Kaplı ÇelikHayır-€2,078.46
OHAUS 2400-12 Mekanik Terazi 36 Lb. Kapasite | AA7GBY 15X578 2400-1211 "tartı36 lb12 "21 "Epoksi Kaplı ÇelikHayır-€2,149.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OHAUS 750-S0 Mekanik Denge Paslanmaz Çelik Platform 610g Kapasite
€244.10 / Adet