Walter H8015828-8-1.5-29 | Solid Karbür Parmak Freze 0.32mm Çap 4 Flüt | 32pw83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WALTER TOOLS H8015828-8-1.5-29 Solid Carbide End Mill 0.32mm Diameter 4 Flutes | AG3AHP 32PW83

WALTER TOOLS H8015828-8-1.5-29 Karbür Parmak Freze 0.32mm Çap 4 Flüt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AHP Modeli: H8015828-8-1.5-29Çapraz Referans: 32PW83
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
€186.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Köşe yarıçapı4.00mm
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Boyut Türümetrik
Freze StiliTop Burun
BitişVERGİ Kaplamalı
sınıfYüksek Performans
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu0.32mm
Malzemekarbit
Freze Çapı0.32mm
Boyun Çapı0.31mm
Boyun uzunluğu3.15mm
Flüt Sayısı4
Uzunluk3.15mm
Şaft Dia.0.32mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.7
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.8
HS kodu8209000030

Ürün Detayı:

  • Tek Uç / Çift Uç (Tek Uç)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyun uzunluğuKöşe yarıçapıKesme türüFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Boyut TürüBitişÜcret
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 Solid Karbür Parmak Freze 1/2 İnç Çap 3 İnç Uzunluk | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-Merkez Dışı63"1 / 2 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€109.49
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 Solid Karbür Parmak Freze 1/4 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5 "-Merkez Dışı62.5 "1 / 4 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€47.53
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 Solid Karbür Parmak Freze 1/8 İnç Çap 4 Kanallı | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5 "-Merkez Dışı42.5 "1 / 4 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€83.46
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 Solid Karbür Parmak Freze 3/16 İnç Çap 5 Kanallı | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5 "-Merkez Dışı52.5 "1 / 4 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€86.60
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 Solid Karbür Parmak Freze 3/8 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-Merkez Dışı63"3 / 8 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€80.71
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 Solid Karbür Parmak Freze 5/16 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-Merkez Dışı63"3 / 8 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€76.31
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 Solid Karbür Parmak Freze 5/8 İnç Çap 6 Kanallı | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5 "-Merkez Dışı63.5 "5 / 8 "Kesirli İnçVERGİ Kaplamalı€179.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WALTER TOOLS H8015828-8-1.5-29 Karbür Parmak Freze 0.32mm Çap 4 Flüt
€186.86 / Adet