OIL SAFE 101002 Akışkan Saklama Kabı Varili, HDPE, 2L
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı Saklama Kabı |
Kapasite | 2L |
Renk | Temizle |
Yükseklik | 8.7 " |
Malzeme | HDPE |
Dış Çap. | 6.3 " |
Tip | Davul |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.49 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.18 |
Gemi genişliği (cm) | 28.19 |
HS kodu | 3923300090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00