Oil Safe 101005 | Sıvı Saklama Kabı Varil, Hdpe, 5l | 3rel4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OIL SAFE 101005 Sıvı Saklama Kabı Varili, HDPE, 5L | AD2MCR 3REL4

OIL SAFE 101005 Akışkan Saklama Kabı Varili, HDPE, 5L

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2MCR Model: 101005Çapraz Referans: 3REL4
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
€41.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Saklama Kabı
Kapasite5L
RenkTemizle
Yükseklik10.7 "
MalzemeHDPE
Dış Çap.7.7 "
TipDavul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu3923300090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

OilSafe 101005 sıvı saklama kabı, imalat ve otomobil fabrikalarında endüstriyel sıvıların depolanması için ideal, taşıması kolay bir ünitedir.

Özellikler:

  • OilSafe 101005 sıvı saklama kabı, gelişmiş güç sunan hafif HDPE yapıya sahiptir.
  • 1 ila 5 litre arasında kolay sıvı ölçümü için yan tarafında bir ölçek vardır.
  • Bu yarı saydam kap, hızlı dökme ve kolay temizlik için geniş bir boyun açıklığına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Ölçeğin işaretleme artışı nedir?

A. 0.5 litre/litre.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKapasiteYükseklikMalzemeÜcret
OIL SAFE 101002 Sıvı Saklama Kabı Varili, HDPE, 2L | AD2MCP 3REL2 101002Temizle2L8.7 "HDPE-
TEKLİF TALEBİ
OIL SAFE 101003 Sıvı Saklama Kabı Varili, HDPE, 3L | AD2MCQ 3REL3 101003Temizle3L10.6 "HDPE€39.56
OIL SAFE 101010 Sıvı Saklama Kabı Varili, HDPE, 10L | AD2MCT 3REL5 101010Temizle10L13.7 "HDPE€102.91
OIL SAFE LST2310 Sıvı Saklama Kabı, Dağıtıcı, 250 L Kapasite, 31.5 İnç Yükseklik | CJ2FTV 55WF10 LST2310----€11,827.88
OIL SAFE LST5310 Sıvı Saklama Kabı, Dağıtıcı, 500 L Kapasite, 62.5 İnç Yükseklik | CJ2FTW 55WF11 LST5310----€14,192.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OIL SAFE 101005 Akışkan Saklama Kabı Varili, HDPE, 5L
€41.75 / Adet