Ok Industries Hw-uw-2829m | Manuel Sarma/paket açma Aracı 28-29 Awg | 2tdh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuel Sarma/paket açma Aracı 28-29 Awg | AC3GBQ 2TDH6

OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuel Sarma / Açma Aracı 28-29 Awg

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3GBQ Modeli: HW-UW-2829MÇapraz Referans: 2TDH6
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
€169.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Sarma / Açma Aracı
Renk TaşıGümüş
Kolu MalzemeMetal
uzunluk6.5 "
MalzemeMetal Konut
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.036 In.
Parça sayısı1
Dış Çap.0.156 "
Paket Açma Terminal Delik Derinliği (In.)1.000
Terminal Delik Çapı Açma. (İçinde.)0.038
UPC999571257565
Tel Ölçer28-29 AWG
Terminal Delik Derinliğini Sarma (In.)0.750
Terminal Delik Çapı Sarma. (İçinde.)0.040

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8205597000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kare Gönderi (In.) (0.025)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Tel ÖlçerÜcret
OK INDUSTRIES HW-UW-18-19 Manuel Sarma/paket açma Aracı 18-19 Awg | AC3GBK 2TDG8 HW-UW-18-197"0.25 "18-19 AWG€141.71
OK INDUSTRIES HW-UW-20 Manuel Sarma/paket açma Aracı 20 Awg | AC3GBL 2TDG9 HW-UW-207"0.218 "20 AWG€146.88
OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Manuel Sarma/paket açma Aracı 22-24 Awg | AC3GBM 2TDH1 HW-UW-224-17"0.218 "22-24 AWG€148.21
OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Manuel Sarma/paket açma Aracı 24-26 Awg | AC3GBN 2TDH3 HW-UW-24267"0.218 "24-26 AWG€153.64
OK INDUSTRIES HW-UW-30 Manuel Sarma/paket açma Aracı 30 Awg | AC3GBR 2TDH7 HW-UW-305.625 "0.125 "30 AWG€178.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuel Sarma / Açma Aracı 28-29 Awg
€169.02 / Adet