VESTIL WHPT-3060-WT Çalışma Yüksekliği Platformlu Kamyon, Ahşap Üst, 30 x 60 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Mavi |
Güverte Yüksekliği | 27 3 / 8 " |
Güverte Uzunluğu | 60 " |
Güverte Genişliği | 30 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 5" |
Kapsar | (2) Sert Tekerlekler 2" Genişlik ve (2) Döner Tekerler 2" Genişlik |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Platform Yüksekliği | 27.38 " |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 36 " |
Uzunluk | 65.06 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Platform Yüksekliği | 27.38 " |
Platform Uzunluğu | 60 " |
Platform Malzemesi | Ahşap |
Platform Genişliği | 30 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-whpt-3060-wt.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Uzunluğu | Güverte Yüksekliği | Güverte Uzunluğu | Platform Malzemesi | Platform Genişliği | Güverte Genişliği | Maks. Platform Yüksekliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHPT-2448-ST | 48 " | 26 5 / 8 " | 48 " | Çelik | 24 " | 24 " | 26.63 " | 53.06 " | €924.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
WHPT-2448-WT | 48 " | 27 3 / 8 " | 48 " | Ahşap | 24 " | 24 " | 27.38 " | 53.06 " | €896.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
WHPT-3060-ST | 60 " | 26 5 / 8 " | 60 " | Çelik | 30 " | 30 " | 26.63 " | 65.06 " | €1,075.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00