Ok Industries Ptx-1bf | Tel Sarma Aleti Elektrikli 18 ila 32 Awg | 22ky12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES PTX-1BF Tel Sarma Aleti Elektrikli 18 - 32 AWG | AG9VBM 22KY12

OK INDUSTRIES PTX-1BF Tel Sarma Aleti Elektrikli 18-32 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9VBM Modeli: PTX-1BFÇapraz Referans: 22KY12
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
€484.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Sarma Aracı
Renk TaşıGri
Kolu MalzemePlastik
uzunluk7"
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.030
Parça sayısı1
Dış Çap.1 / 4 "
Power115V
Güç Kablosu Uzunluğu20
RPM3200
TipBackforce ile Elektrik
Paket Açma Terminal Delik Derinliği (In.)1
Terminal Delik Çapı Açma. (İçinde.)0.073
UPC811490014466
Tel Ölçer18 için 32
Terminal Delik Derinliğini Sarma (In.)1
Terminal Delik Çapı Sarma. (İçinde.)0.073

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kare Mesaj (In.): 0.025
  • Etkili Yarıçap (In.): 0.15
  • Min. Terminal Çapraz (Giriş): 0.060
  • Maks. Alan sayısı Terminal Diyagonal (Giriş): 0.073

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPMRenk TaşıKolu MalzemeTipTel ÖlçeruzunlukMalzemeParça sayısıÜcret
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Tel Sarma Aleti 20 - 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-GümüşAlüminyum-20 için 266"Alüminyum1€316.72
OK INDUSTRIES PTX-2 Tel Sarma Aleti 18 - 30 Ölçer 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200GriErgonomik PlastikElektrik18 için 309.5 "Plastik1€533.27
OK INDUSTRIES PTX-2BF Tel Sarma Aleti 18 - 30 Ölçer 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GriErgonomik PlastikBackforce ile Elektrik18 için 309.5 "Plastik1€561.38
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Tel Sarma Aleti 18 - 30 Kalibre Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200GriErgonomik PlastikPilli18 için 309.5 "Plastik4€668.21
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Tel Sarma Aleti 22 - 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-GümüşAlüminyum-22 için 247"Alüminyum1€155.06
OK INDUSTRIES PTX Tel Sarma Aleti Pil 18 - 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GriPlastikPilli18 için 327"Plastik1€343.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES PTX-1BF Tel Sarma Aleti Elektrikli 18-32 AWG
€484.35 / Adet