Tamam Endüstriler Ptx-kit2 | Tel Sarma Aleti 18 ila 30 Ölçer Nimh | 40j751 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Tel Sarma Aleti 18 - 30 Kalibre Nimh | AD3NAM 40J751

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Tel Sarma Aleti 18-30 Ölçü Nimh

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3NAM Modeli: PTX-KIT2Çapraz Referans: 40J751
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
€668.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Sarma Aracı
Renk TaşıGri
Kolu MalzemeErgonomik Plastik
uzunluk9.5 "
MalzemePlastik
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.030 In.
Parça sayısı4
Dış Çap.1 / 4 "
PowerNiMH Batarya
RPM4200
TipPilli
Paket Açma Terminal Delik Derinliği (In.)1
Terminal Delik Çapı Açma. (İçinde.)0.073
UPC811490014558
Tel Ölçer18 için 30
Terminal Delik Derinliğini Sarma (In.)1
Terminal Delik Çapı Sarma. (İçinde.)0.073

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)25.91
HS kodu8467210010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Etkili Yarıçap (In.) (0.15)
  • Maks. Alan sayısı Terminal Diyagonal (Giriş) (0.073)
  • Min. Terminal Çapraz (Giriş) (0.060)
  • Kare Gönderi (In.) (0.025)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPMRenk TaşıKolu MalzemeTipTel ÖlçeruzunlukMalzemeParça sayısıÜcret
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Tel Sarma Aleti 20 - 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-GümüşAlüminyum-20 için 266"Alüminyum1€316.72
OK INDUSTRIES PTX-2 Tel Sarma Aleti 18 - 30 Ölçer 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200GriErgonomik PlastikElektrik18 için 309.5 "Plastik1€533.27
OK INDUSTRIES PTX-2BF Tel Sarma Aleti 18 - 30 Ölçer 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GriErgonomik PlastikBackforce ile Elektrik18 için 309.5 "Plastik1€561.38
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Tel Sarma Aleti 22 - 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-GümüşAlüminyum-22 için 247"Alüminyum1€155.06
OK INDUSTRIES PTX Tel Sarma Aleti Pil 18 - 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GriPlastikPilli18 için 327"Plastik1€343.86
OK INDUSTRIES PTX-1BF Tel Sarma Aleti Elektrikli 18 - 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200GriPlastikBackforce ile Elektrik18 için 327"Plastik1€484.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Tel Sarma Aleti 18-30 Ölçü Nimh
€668.21 / Adet