Ok Industries Uw093r | Manuel Paket Açma Aracı 24-32 Awg | 19ly92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES UW093R Manuel Paketten Çıkarma Aleti 24-32 AWG | AG9DCL 19LY92

OK INDUSTRIES UW093R Manuel Paket Açma Aracı 24-32 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9DCL Modeli: UW093RÇapraz Referans: 19LY92
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
€50.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Paket Açma Aracı
Renk TaşıGümüş
Kolu MalzemeAlüminyum
uzunluk5"
MalzemeMetal Konut
Parça sayısı1
TipManuel
Paket Açma Terminal Delik Derinliği (In.)1.000
Terminal Delik Çapı Açma. (İçinde.)0.038
UPC811490013162
Tel Ölçer24 ila 32 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.4
Gemi uzunluğu (cm)5.49
Gemi genişliği (cm)22.48
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kare Mesaj (In.): 0.025

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıKolu MalzemeuzunlukMalzemeTel ÖlçerÜcret
OK INDUSTRIES UW1 Kablo Açma Aleti Sol 20-26 Awg Gümüş | AC3GAY 2TDF6 UW1GümüşMetal5"Metal Konut20-26 AWG€50.40
OK INDUSTRIES UW2 Kablo Açma Aleti Lh/rh 20-26 Awg Gümüş | AC3GAZ 2TDF7 UW2GümüşMetal5.5 "Metal Konut20-26 AWG€56.10
OK INDUSTRIES UW4 Kablo Açma Aleti Sol 20-26 Awg Sarı | AC3GBB 2TDF9 UW4SarıPlastik5.5 "Plastik kap20-26 AWG€66.37
OK INDUSTRIES UW5 Kablo Açma Aleti Lh/rh 20-26 Awg Sarı | AC3GBC 2TDG1 UW5SarıPlastik5.5 "Plastik kap20-26 AWG€65.64
OK INDUSTRIES UWD93-93 Manuel Paketten Çıkarma Aleti 24-32 Awg | AC3GBD 2TDG2 UWD93-93GümüşMetal5.75 "Metal Konut24-32 AWG€56.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES UW093R Manuel Paket Açma Aracı 24-32 AWG
€50.78 / Adet