Ok Industries Uw5 | Kablo Açma Aleti Lh/rh 20-26 Awg Sarı | 2tdg1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OK INDUSTRIES UW5 Kablo Açma Aleti Lh/rh 20-26 Awg Sarı | AC3GBC 2TDG1

OK INDUSTRIES UW5 Kablo Açma Aleti Lh / rh 20-26 Awg Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3GBC Model: UW5Çapraz Referans: 2TDG1
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
€65.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Paket Açma Aracı
Renk TaşıSarı
Kolu MalzemePlastik
uzunluk5.5 "
MalzemePlastik kap
Parça sayısı1
Paket Açma Terminal Delik Derinliği (In.)2.360
Terminal Delik Çapı Açma. (İçinde.)0.070
UPC811490010598
Tel Ölçer20-26 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8205598000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kare Gönderi (In.) (0.025)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıKolu MalzemeuzunlukMalzemeTel ÖlçerÜcret
OK INDUSTRIES UW1 Kablo Açma Aleti Sol 20-26 Awg Gümüş | AC3GAY 2TDF6 UW1GümüşMetal5"Metal Konut20-26 AWG€50.40
OK INDUSTRIES UW2 Kablo Açma Aleti Lh/rh 20-26 Awg Gümüş | AC3GAZ 2TDF7 UW2GümüşMetal5.5 "Metal Konut20-26 AWG€56.10
OK INDUSTRIES UW4 Kablo Açma Aleti Sol 20-26 Awg Sarı | AC3GBB 2TDF9 UW4SarıPlastik5.5 "Plastik kap20-26 AWG€66.37
OK INDUSTRIES UWD93-93 Manuel Paketten Çıkarma Aleti 24-32 Awg | AC3GBD 2TDG2 UWD93-93GümüşMetal5.75 "Metal Konut24-32 AWG€56.70
OK INDUSTRIES UW093R Manuel Paketten Çıkarma Aleti 24-32 AWG | AG9DCL 19LY92 UW093RGümüşAlüminyum5"Metal Konut24 ila 32 AWG€50.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OK INDUSTRIES UW5 Kablo Açma Aleti Lh / rh 20-26 Awg Sarı
€65.64 / Adet