Omron E3fa-tn112m | Fotoelektrik Sensör Npn 66 Feet Ip69k | 20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3FA-TN112M Fotoelektrik Sensör Npn 66 Feet Ip69k | AF6YUT 20RD59

OMRON E3FA-TN112M Fotoelektrik Sensör Npn 66 Feet Ip69k

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6YUT Modeli: E3FA-TN112MÇapraz Referans: 20RD59
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
€254.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiABS Plastik
Devre tipiNPN
derinlik3.25 "
Çap18mm
Elektriksel bağlantıÖn Kablolu
IP Rating69K
uzunluk45mm
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı100mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi66 ft.
Min. Nesne Boyutu75mm Dia. Opak
NEMA DeğerlendirmesiIP69K
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuSeçilebilir Açık veya Koyu Açık
güç Gereksinimi5 - 30 VDC
Tepki Süresi0.5 milisaniye.
Algılama YöntemiKirişten
ShapeSilindirik
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8541408000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç Gereksinimigövde MalzemesiderinlikAlgılama YöntemiShapegenişlikElektriksel bağlantıIP RatingÜcret
OMRON EE-SX470 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€57.19
OMRON EE-SX471 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 - 24 VDCPBT0.63 "KiriştenL Yuvası0.25 "Maça50€56.21
OMRON EE-SX472 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenT Yuvalı0.75 "Maça50€58.28
OMRON EE-SX473 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenL-Close Yuvası0.25 "Maça50€60.34
OMRON EE-SX474 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 - 24 VDCPBT0.61 "KiriştenT-Close Yuvası0.54 "Maça50€67.16
OMRON EE-SX670 Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€59.22
OMRON EE-SX670A Fotoelektrik Sensör 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 - 24 VDCPBT1.11 "KiriştenStandart Yuva0.25 "Maça50€55.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3FA-TN112M Fotoelektrik Sensör Npn 66 Feet Ip69k
€254.02 / Adet