Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Zamanlayıcı Rölesi 12 Sn. 8 Pimli 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Zaman Rölesi 12 Sn. 8 Pin 5a Dpdt 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZLN Modeli: H3CR-H8L-AC100120SÇapraz Referans: 6C759
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
€148.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
Ayarlama YöntemiAyarlanabilir değil
baz TürüSekizli
Bobin Değerlendirmesi5VA
Coil VA Değerlendirmesi5
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıSoket
işlevKapanma Gecikmesi
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı12 sn.
Min. Zaman ayarı0.05 sn.
MontajFiş veya Panel
Fonksiyon Sayısı1
İşletim Fonksiyonları10
Pins8
Soket5X852, 1EGP3, 1EGP5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536410020
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Zaman ayarıbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiFonksiyon SayısıPinsSoketBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)Ücret
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Zaman Rölesi 12 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sn.Sekizli5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€156.95
OMRON H3YN-2 AC24 Zaman Rölesi 10 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 sn.Kare2384KN1824 VAC5A€100.83
OMRON H3YN-2 AC100-120 Zaman Rölesi 10 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2AC100-1200.1 sn.Kare2384KN18120 VAC5A€106.44
OMRON H3YN-2 AC200-230 Zaman Rölesi 10 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16 H3YN-2AC200-2300.1 sn.Kare2384KN18200 - 240 VAC5A€92.57
OMRON H3YN-4 AC100-120 Zaman Rölesi 10 Min. 14 Pimli 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4AC100-1200.1 sn.Kare23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A€90.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON H3CR-H8L-AC100120S Zaman Rölesi 12 Sn. 8 Pin 5a Dpdt 120v
€148.76 / Adet