Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON H3YN-2 AC200-230 Zaman Rölesi 10 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 200v | AD8JPN 4KN16

OMRON H3YN-2 AC200-230 Zaman Rölesi 10 Dk. 8 Pin 5a Dpdt 200v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8JPN Modeli: H3YN-2 AC200-230Çapraz Referans: 4KN16
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
€92.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zaman Gecikmesi Rölesi
baz TürüKare
Bobin Değerlendirmesi2VA
Coil VA Değerlendirmesi2
Bobin Voltları200 - 240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5A
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
Elektriksel bağlantıSoket
işlevOn Delay, Interval Delay, Repeat Cycle Equal On / Off Süreleri
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Zaman ayarı10 dk.
Min. Zaman ayarı0.1 sn.
MontajFiş veya Panel
Fonksiyon Sayısı3
İşletim Fonksiyonları1, 4, 6
Pins8
Soket4KN18
Soket KoduK
Durum GöstergesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536490050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Zaman ayarıbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiFonksiyon SayısıPinsSoketBobin Voltlarıİletişim Amp Değeri (Dirençli)Ücret
OMRON H3CR-H8L-AC100120M Zaman Rölesi 12 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 120v | AB8WJD 2A436 H3CR-H8L-AC100120M3 sn.Sekizli5285X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€156.95
OMRON H3YN-2 AC24 Zaman Rölesi 10 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 24v | AD8JPL 4KN14 H3YN-2 AC240.1 sn.Kare2384KN1824 VAC5A€100.83
OMRON H3YN-2 AC100-120 Zaman Rölesi 10 Min. 8 Pimli 5a Dpdt 120v | AD8JPM 4KN15 H3YN-2AC100-1200.1 sn.Kare2384KN18120 VAC5A€106.44
OMRON H3YN-4 AC100-120 Zaman Rölesi 10 Min. 14 Pimli 3a 4pdt 120v | AD8JPP 4KN17 H3YN-4AC100-1200.1 sn.Kare23142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1120 VAC3A€90.10
OMRON H3CR-H8L-AC100120S Zamanlayıcı Rölesi 12 Sn. 8 Pimli 5a Dpdt 120v | AE7ZLN 6C759 H3CR-H8L-AC100120S0.05 sn.Sekizli5185X852, 1EGP3, 1EGP5120 VAC5A€148.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON H3YN-2 AC200-230 Zaman Rölesi 10 Dk. 8 Pin 5a Dpdt 200v
€92.57 / Adet