Omron Ly1f-ac220/240 | Röle 8pin Spdt 15a 240vac | 1ycy9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON LY1F-AC220 / 240 Röle 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9

OMRON LY1F-AC220/240 Röle 8Pin SPDT 15A 240VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HXU Modeli: LY1F-AC220/240Çapraz Referans: 1YCY9
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
€14.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi0.9 için 1.1
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)15
İletişim FormuSPDT
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi15A @ 110VAC / 24VDC
Güç @ 120V1/2
Hz50/60
MontajÜst Flanş
Pins8
Test Etmek İçin İtinManuel
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPinsCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim Formuİletişim değerlendirmesiGüç @ 120VÜcret
OMRON LY1F-DC12 Röle 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.91
OMRON LY1F-DC24 Röle 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC24 Röle 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 için 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC110 / 120 Röle 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 için 1.1120 VACflanş15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2€13.52
OMRON LY2F-DC24 Röle 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT'dir10A @ 110VAC / 24VDC1/3€16.14
OMRON LY2F-AC220 / 240 Röle 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 için 1.1240 VAC-10DPDT'dir10A @ 110VAC / 24VDC1/3€16.14
OMRON LY3F-DC12 Röle 11Pin 3PDT 10A 12VDC | AB4HYH 1YDA4 LY3F-DC12111.412 VDC-103pdt10A @ 110VAC / 24VDC1/10€26.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON LY1F-AC220/240 Röle 8Pin SPDT 15A 240VAC
€14.35 / Adet