Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON LY3N-AC24 Röle 11 pinli 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5

OMRON LY3N-AC24 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HVX Modeli: LY3N-AC24Çapraz Referans: 1YCR5
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
€27.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.6 için 2
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PTF11A
Soket KoduE
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) Röle 5-pinli Hız 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Baskılı devre kartıKare0.95ManuelMfr. P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC24 Röle 5-pinli Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24PanelKare1.75ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10SPDT€54.97
OMRON LY1N-AC24 Röle 8-pinli Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Kare Soket SoketKare1 için 1.28ManuelMfr. Hayır. PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Baskılı devre kartıKare0.98ManuelMfr. P2RF-08-E5DPDT'dir€20.17
OMRON MJN2C-N-AC24 Röle 8-pin Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24PanelKare1.78ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10DPDT'dir€41.58
OMRON MY2N-AC24 (S) Röle 8-pin Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (LER)Kare Soket SoketKare1 için 1.28ManuelMfr. PYF08A-E10DPDT'dir€13.55
OMRON MJN3C-N-AC24 Röle 11 pinli 3pdt 10a 24vac | AB4HWC 1YCT1 MJN3C-N-AC24PanelKare211ManuelMfr. Hayır. PTF11PC103pdt€53.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON LY3N-AC24 Röle 11pin 3pdt 10a 24vac
€27.90 / Adet