Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON LY3N-AC240 Röle 11 pinli 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7

OMRON LY3N-AC240 Röle 11pin 3pdt 10a 240vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HVZ Modeli: LY3N-AC240Çapraz Referans: 1YCR7
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
€28.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.6 için 2
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PTF11A
Soket KoduE
Durum GöstergesiLED

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiID

Ürün Detayı:

  • 1YCR7, 1EGE8'in önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Röle 5-pinli Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Baskılı devre kartıKare0.95ManuelMfr. P2RF-05-E10SPDT€31.93
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Baskılı devre kartıKare0.98ManuelMfr. P2RF-08-E5DPDT'dir€29.14
OMRON MJN2C-N-AC240 Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanelKare1.78ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10DPDT'dir€55.39
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Kare Soket SoketKare0.9 için 1.18ManuelMfr. PYF08A-E10DPDT'dir€17.97
OMRON MJN3C-N-AC240 Röle 11 pinli 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelKare211ManuelMfr. Hayır. PTF11PC103pdt€44.85
OMRON MY3N-AC220 / 240 Röle 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Soket veya Lehim TerminaliKare0.9 için 1.111ManuelMfr. Hayır. PYF11A53pdt€25.80
OMRON LY4N-AC240 Röle 14pin 4pdt 10a 240vac | AB4HWM 1YCU1 LY4N-AC240Kare Soket SoketKare1.95 için 2.514ManuelMfr. Hayır. PTF14A-E, PTF14A104pdt€35.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON LY3N-AC240 Röle 11pin 3pdt 10a 240vac
€28.94 / Adet