Omron Mjn2cf-ac24 | Röle 8pin Dpdt 10a 24vac | 5zh72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MJN2CF-AC24 Röle 8Pin DPDT 10A 24VAC | AE7MMK 5ZH72

OMRON MJN2CF-AC24 Röle 8Pin DPDT 10A 24VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MMK Modeli: MJN2CF-AC24Çapraz Referans: 5ZH72

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€37.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Coil VA Değerlendirmesi1.68
Bobin Voltları24 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 240VAC / 28VDC
Güç @ 120V1/3
Güç @ 240V1/2
Hz60
MontajYan Flanş
Pins8
SoketHayır
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HzCoil VA DeğerlendirmesiBobin VoltlarıPinsSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON MJN1CF-AC24 Röle 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Röle50/601.724 VAC5-10SPDT€41.08
OMRON MJN1CF-AC120 Röle 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Röle50/601.7120 VAC5flanş10SPDT€47.64
OMRON MJN1CF-AC240 Röle 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Röle50/601.7240 VAC5-10SPDT€47.20
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Kapalı Güç Rölesi50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.96
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Kapalı Güç Rölesi50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.25
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Kapalı Güç Rölesi50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.84
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Muhafazalı Güç Rölesi 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Kapalı Güç Rölesi50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€52.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MJN2CF-AC24 Röle 8Pin DPDT 10A 24VAC
€37.37 / Adet