Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MJN3C-AC240 Röle 11pin 3pdt 10a 240vac | AE7MMV 5ZH81

OMRON MJN3C-AC240 Röle 11pin 3pdt 10a 240vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MMV Modeli: MJN3C-AC240Çapraz Referans: 5ZH81
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
€50.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi2.04
Bobin Voltları240 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Alaşım
İletişim değerlendirmesi10A @ 240VAC / 28VDC
Hz60
MontajPanel
Pins11
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PTF11PC
Soket KoduC
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Röle 5-pinli Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Baskılı devre kartıKare0.95ManuelMfr. P2RF-05-E10SPDT€31.93
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Baskılı devre kartıKare0.98ManuelMfr. P2RF-08-E5DPDT'dir€29.14
OMRON MJN2C-N-AC240 Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanelKare1.78ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10DPDT'dir€55.39
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Röle 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Kare Soket SoketKare0.9 için 1.18ManuelMfr. PYF08A-E10DPDT'dir€17.97
OMRON LY3N-AC240 Röle 11 pinli 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Kare Soket SoketKare1.6 için 211ManuelMfr. Hayır. PTF11A103pdt€28.94
OMRON MJN3C-N-AC240 Röle 11 pinli 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelKare211ManuelMfr. Hayır. PTF11PC103pdt€44.85
OMRON MY3N-AC220 / 240 Röle 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Soket veya Lehim TerminaliKare0.9 için 1.111ManuelMfr. Hayır. PYF11A53pdt€25.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MJN3C-AC240 Röle 11pin 3pdt 10a 240vac
€50.89 / Adet