Omron Mks2piac12 | Röle 8 pinli Dpdt 10a 12vac | 5emg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MKS2PIAC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vac | AE3PRM 5EMG8

OMRON MKS2PIAC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PRM Modeli: MKS2PIAC12Çapraz Referans: 5EMG8
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
€23.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüSekizli
Coil VA Değerlendirmesi2.3
Bobin Voltları12 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)10
İletişim FormuDPDT'dir
İletişim MalzemesiGümüş Kalay İndiyum
İletişim değerlendirmesi10A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MontajSekizli Fiş Soket
Pins8
Test Etmek İçin İtinKilitlenebilir
SoketMfr. PF083A-E
Soket KoduA
Durum GöstergesiMekanik Bayrak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON LY2-AC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vac | AE7ZNR 6C874 LY2-AC12PanelKare1.18ManuelMfr. Hayır. PTF08A-E10DPDT'dir€18.39
OMRON LY4-AC12 Röle 14pin 4pdt 10a 12vac | AE7ZPA 6C882 LY4-AC12PanelKare1.9514ManuelMfr. Hayır. PTF14A104pdt€26.28
OMRON MY4-AC12S Röle 14pin 4pdt 5a 12vac | AE7ZPE 6C886 MY4-AC12SKare Soket SoketKare1.114ManuelMfr. Hayır. PYF14AE54pdt€14.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MKS2PIAC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vac
€23.38 / Adet