Omron My4-ac12'ler | Röle 14pin 4pdt 5a 12vac | 6c886 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY4-AC12S Röle 14pin 4pdt 5a 12vac | AE7ZPE 6C886

OMRON MY4-AC12S Röle 14pin 4pdt 5a 12vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZPE Modeli: MY4-AC12SÇapraz Referans: 6C886

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€14.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi1.1
Bobin Voltları12 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim Formu4pdt
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
MontajKare Soket Soket
Pins14
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PYF14AE
Soket KoduG
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON MKS2PIAC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vac | AE3PRM 5EMG8 MKS2PIAC12Sekizli Fiş SoketSekizli2.38KilitlenebilirMfr. PF083A-E10DPDT'dir€23.38
OMRON LY2-AC12 Röle 8-pin Dpdt 10a 12vac | AE7ZNR 6C874 LY2-AC12PanelKare1.18ManuelMfr. Hayır. PTF08A-E10DPDT'dir€18.39
OMRON LY4-AC12 Röle 14pin 4pdt 10a 12vac | AE7ZPA 6C882 LY4-AC12PanelKare1.9514ManuelMfr. Hayır. PTF14A104pdt€26.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY4-AC12S Röle 14pin 4pdt 5a 12vac
€14.28 / Adet