Omron My3-ac110/120 | Röle 11pin 3pdt 5a 120vac | 1ydd2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON MY3-AC110/120 Röle 11pin 3pdt 5a 120vac | AB4HZK 1YDD2

OMRON MY3-AC110/120 Röle 11pin 3pdt 5a 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4HZK Modeli: MY3-AC110/120Çapraz Referans: 1YDD2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€19.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
baz TürüKare
Coil VA Değerlendirmesi0.9 için 1.1
Bobin Voltları120 VAC
İletişim Amp Değeri (Dirençli)5
İletişim Formu3pdt
İletişim MalzemesiGümüş Nikel
İletişim değerlendirmesi5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MontajKare Soket Soket
Pins11
Test Etmek İçin İtinManuel
SoketMfr. Hayır. PYF11A
Soket KoduE
Durum GöstergesiYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajbaz TürüCoil VA DeğerlendirmesiPinsTest Etmek İçin İtinSoketİletişim Amp Değeri (Dirençli)İletişim FormuÜcret
OMRON G2R-1-SN-AC120 (S) Röle 5-pinli Spdt 10a 120vac | AB4HUN 1YCL1 G2R-1-SN-AC120 (S)Baskılı devre kartıKare0.95ManuelMfr. P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC120 Röle 5-pinli Spdt 10a 120vac | AB4HUU 1YCL6 MJN1C-N-AC120PanelKare1.75ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10SPDT€41.93
OMRON LY1N-AC110 / 120 Röle 8-pin Spdt 15a 120vac | AB4HUZ 1YCN2 LY1N-AC110 / 120Kare Soket SoketKare0.9 için 1.18ManuelMfr. Hayır. PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC120 (S) Röle 8-pin Dpdt 5a 120vac | AB4HVE 1YCN7 G2R-2-SN-AC120 (S)Baskılı devre kartıKare0.98ManuelMfr. P2RF-08-E5DPDT'dir€20.57
OMRON MJN2C-N-AC120 Röle 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVM 1YCP5 MJN2C-N-AC120PanelKare1.78ManuelMfr. Hayır. PTF11PC10DPDT'dir€39.47
OMRON MY2N-AC110 / 120 (S) Röle 8-pin Dpdt 10a 120vac | AB4HVT 1YCR1 MY2N-AC110 / 120 (S)Soket veya Lehim TerminaliKare0.9 için 1.18ManuelMfr. PYF08A-E10DPDT'dir€13.55
OMRON LY3N-AC120 Röle 11 pinli 3pdt 10a 120vac | AB4HVY 1YCR6 LY3N-AC120Kare Soket SoketKare1.6 için 211ManuelMfr. Hayır. PTF11A103pdt€36.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON MY3-AC110/120 Röle 11pin 3pdt 5a 120vac
€19.69 / Adet