OMRON PYFZ-08-E Röle Soketi, Parmak Kasa, Kare, 8 Pin, Dpdt
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Röle Soketi |
Renk | Siyah |
derinlik | 1.22 " |
Yükseklik | 2.85 " |
Pin Sayısı | 8 |
Durum Göstergesi | Hayır |
Tip | Parmak Güvenli |
genişlik | 0.91 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Soket Tipi | Amper AC | İletişim değerlendirmesi | Terminaller | Tip | Gerilim | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RF-05-S | Parmak Güvenli | 10 | 10A @ 250 VAC | Vidasız | Kare | 250 | 0.71 " | 1.5 " | €9.92 | ||
P2RF-08-S | Parmak Güvenli | 5 | 5A @ 250 VAC | Vidasız | Kare | 250 | 0.71 " | 1.5 " | €19.07 | ||
PYF08S | Parmak Güvenli | 10 | 10A @ 250 VAC | Vidasız | Kare | 250 | 0.91 " | 1.44 " | €10.59 | ||
PYF11A | Standart | 5 | 5A @ 250 VAC | vida | Kare | 250 | 1.16 " | 1.18 " | €14.44 | ||
PTF14A-E | Parmak Güvenli | 10 | 10A @ 250 VAC | vida | Kare | 250 | 1.79 " | 1.18 " | €28.00 | ||
PF083A-E | Parmak Güvenli | 10 | 10A @ 250 VAC | vida | Sekizli | 250 | 1.5 " | 0.75 " | €7.28 | ||
PF113A-E | Parmak Güvenli | 10 | 10A @ 250 VAC | vida | Sekizli | 250 | 1.69 " | 1.22 " | €9.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00