Omron S8vk-g06024 | DC Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 50/60hz | 21xp09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON S8VK-G06024 DC Güç Kaynağı, Kompakt, DIN Ray Montajı, 24 VDC, 2.5 A | AF7LNW 21XP09

OMRON S8VK-G06024 DC Güç Kaynağı, Kompakt, DIN Raya Montaj, 24 VDC, 2.5 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7LNW Modeli: S8VK-G06024Çapraz Referans: 21XP09

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€156.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal
derinlik110mm
Yükseklik90mm
Bekletme Süresi25 milisaniye
Hz50/60
Giriş Gerilimi100 - 240 VAC
MontajDIN Ray
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 158 Derece F
Çıkış Amperleri2.5
Çıkış Gürültüsü50mV
Çıkış Gerilimi24 VDC
Tepe Amper3
Güç derecesi60W
Durum GöstergesiYeşil LED
stilanahtarlama
genişlik32mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)4.45
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8504409540

Ürün Detayı:

  • Ticari uygulamalar için anlık güç kesintilerini yönetmek üzere tasarlanmış anahtarlamalı güç kaynağı
  • DIN rayı montaj klipsi, titreşim direnci sağlar ve DIN rayı desteğine sahip gövde üzerinde tek elle hızlı kurulum sağlar
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı, her ortamda hatasız çalışma sağlar

Sık sorulan Sorular:

S. OMRON S8VK-G06024 güç kaynağı kapalı kompakt alanlarda kullanılabilir mi?

A. Bu güç kaynağı üniteleri kompakttır ve sıkışan paketlenmiş alanlar içindir.

S. OMRON S8VK-G06024, herhangi bir güvenlik standardına uyuyor mu?

A. Çoğu Omron güç kaynağı UL standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

S. Güç kaynağı sistemlerinin kullanımı nedir?

A. OMRON güç kaynakları, makine çalışma süresini artırarak ve kritik endüstriyel ekipmanların elektrik kesintilerine karşı korunmasını sağlayarak kontrol panelinden daha fazla fayda sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKutu MalzemesiderinlikYükseklikÇalışma sıcaklığı. AralıkGüç derecesigenişlikÜcret
OMRON S8VK-G12024 Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metal122mm125mm-40 Derece ila 158 Derece F120W40mm€193.84
OMRON S8VK-G24024 Dc Güç Kaynağı 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metal150mm125mm-40 Derece ila 158 Derece F240W60mm€373.97
OMRON S8VK-G48024 Dc Güç Kaynağı 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metal150mm125mm-40 Derece ila 158 Derece F480W95mm€439.45
OMRON S8VS-06024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AKalıplı Plastik108mm95mm-13 Derece ila 149 Derece F60W40mm€271.98
OMRON S8VS-09024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AKalıplı Plastik121mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F90W50mm€340.76
OMRON S8VS-12024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AKalıplı Plastik121mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F120W50mm€400.92
OMRON S8VS-18024A Dc Güç Kaynağı 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5 S8VS-18024AKalıplı Plastik125mm115mm-13 Derece ila 149 Derece F180W75mm€590.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON S8VK-G06024 DC Güç Kaynağı, Kompakt, DIN Raya Montaj, 24 VDC, 2.5 A
€156.98 / Adet