Omron Z-15gs55 | Snap Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston | 2krl4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON Z-15GS55 Geçmeli Anahtar 15a Spdt İnce Yaylı Piston | AC2JTB 2KRL4

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2JTB Modeli: Z-15GS55Çapraz Referans: 2KRL4
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
€29.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Snap Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.54 "
İletişim FormuSPDT
Current Rating15A
derinlik0.69 "
Diferansiyel Seyahat0.002 "
Yükseklik0.84 "
Gövde Malzemesifenolik
uzunluk1.94 "
Maks. Alan sayısı Ön seyahat0.016 "
Montaj Ölçüsü1 "Merkezler
Çalışma kuvveti8.83 - 12.36 oz.
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 176 Derece F
Aşırı Seyahat0.063 "
Serbest Bırakma Gücü4.02 oz.
Terminal TürüLehim
Aktüatör Tipiİnce Yaylı Piston
Voltaj derecesi125/250/480VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8536509040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşırı SeyahatAktüatör UzunluğuCurrent RatingSerbest Bırakma GücüTerminal TürüVoltaj derecesiDiferansiyel SeyahatMaks. Alan sayısı Ön seyahatÜcret
OMRON X-10GS Geçmeli Anahtar 10a Spdt İnce Yaylı Piston | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Lehim125 VDC0.007 "0.035 "€36.84
OMRON Z-15GS55-B7-K Geçmeli Anahtar 15a Spdt İnce Yaylı Piston | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.vida125/250/480VAC0.002 "0.075 "€41.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt İnce Yaylı Piston
€29.49 / Adet