ORBIS FP102 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.0 Cu Feet Gri
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekli Kapaklı Konteyner |
Renk | Gri |
İç Yükseklik | 8.5 " |
Iç uzunluk | 17.125 " |
İç Genişlik | 10.75 " |
Yükleme kapasitesi | 70 lb |
Malzeme | Yüksek yoğunluklu polietilen |
Dış Yükseklik | 9.75 " |
Dış Uzunluk | 20.75 " |
Dış Genişlik | 13.625 " |
hacim | 1.0 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 1.0 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.58 |
Gemi genişliği (cm) | 34.54 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bölücü Yuva Sayısı Kısa | Renk | İç Yükseklik | Dış Yükseklik | Dış Uzunluk | Dış Genişlik | hacim | Iç uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP03 Mavi | 7 | Mavi | 6.5 " | 7.75 " | 11.75 " | 9.75 " | 0.3 cu. ft. | 8.75 " | €34.09 | ||
FP06 Mavi | 7 | Mavi | 8 4 / 5 " | 9 7 / 10 " | 15 1 / 5 " | 10 9 / 10 " | 0.6 cu. ft. | 12 1 / 5 " | €38.94 | ||
FP075 Mavi | - | Mavi | 6" | 7.25 " | 19.75 " | 11.75 " | 0.7 cu. ft. | 16.25 " | €34.69 | ||
FP08 Gri | 7 | Gri | 5.5 " | 6.5 " | 20.625 " | 13.5 " | 0.8 cu. ft. | 18 " | €51.06 | ||
FP13 Gri | 7 | Gri | 10.5 " | 11.625 " | 20.625 " | 13.25 " | 1.4 cu. ft. | 17 " | €63.43 | ||
FP19 Gri | 7 | Gri | 11.75 " | 13 " | 23.5 " | 15.75 " | 1.9 cu. ft. | 19 " | €52.89 | ||
FP32 Gri | 7 | Gri | 12.25 " | 13 " | 39 " | 14 " | 3.3 cu. ft. | 36 " | €124.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00