Orbis Fp06 Mavi | Ekli Kapaklı Konteyner 0.6 Cu Feet Mavi | 10e126 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORBIS FP06 Mavi Kapaklı Kapaklı 0.6 Cu Ayaklı Mavi | AA2CYN 10E126

ORBIS FP06 Mavi Ekli Kapaklı Konteyner 0.6 Cu Feet Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2CYN Model: FP06 MaviÇapraz Referans: 10E126

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€38.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekli Kapaklı Konteyner
RenkMavi
İç Yükseklik8 4 / 5 "
Iç uzunluk12 1 / 5 "
İç Genişlik7 3 / 10 "
Yükleme kapasitesi70 lb
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Bölücü Yuva Sayısı Uzun5
Bölücü Yuva Sayısı Kısa7
Dış Yükseklik9 7 / 10 "
Dış Uzunluk15 1 / 5 "
Dış Genişlik10 9 / 10 "
hacim0.6 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.6 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu3923100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBölücü Yuva Sayısı KısaRenkİç YükseklikDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikhacimIç uzunlukÜcret
ORBIS FP03 Mavi Ekli Kapaklı Konteyner 0.3 Cu Ayak Mavi | AA2CYM 10E125 FP03 Mavi7Mavi6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€34.09
ORBIS FP075 Mavi Kapaklı Kapaklı Konteyner 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Mavi | AA2CYP 10E127 FP075 Mavi-Mavi6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€34.69
ORBIS FP08 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 0.8 Cu Ayaklı Gri | AA2CYQ 10E128 FP08 Gri7Gri5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€51.06
ORBIS FP102 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.0 Cu Ayak Gri | AA2CYR 10E129 FP102 Gri-Gri8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
TEKLİF TALEBİ
ORBIS FP13 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.4 Cu Ayaklı Gri | AA2CYT 10E130 FP13 Gri7Gri10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€63.43
ORBIS FP19 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.9 Cu Ayaklı Gri | AA2CYU 10E131 FP19 Gri7Gri11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€52.89
ORBIS FP32 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 3.3 Cu Ayaklı Gri | AA2CYV 10E132 FP32 Gri7Gri12.25 "13 "39 "14 "3.3 cu. ft.36 "€124.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORBIS FP06 Mavi Ekli Kapaklı Konteyner 0.6 Cu Feet Mavi
€38.94 / Adet