ORBIS NPL701 Dolly Yemek Servisi Dolly 400 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yemek Servis Arabası |
Caster Tekerlek Dia. | 3" |
Tekerlek Malzemesi | Polipropilen |
Caster Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 1" |
Renk | Siyah |
Yükleme kapasitesi | 400 lb |
Platform Yüksekliği | 6" |
Platform Uzunluğu | 27.5 " |
Platform Malzemesi | Plastik |
Platform Stili | Açık, Dudaklı |
Platform Genişliği | 22.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.85 |
Gemi genişliği (cm) | 57.4 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Platform Yüksekliği | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPL700 Taşıyıcı | 400 lb | 6" | 26.5 " | 22.5 " | €112.89 | ||
NPL706 Dolly Siyah | 500 lb | 5.75 " | 27.5 " | 20.5 " | €99.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00