Orbis Nsoan1215-7 Gri | Ekli Kapaklı Konteyner Gri | 8y348 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORBIS NSOAN1215-7 GRİ Ekli Kapaklı Konteyner Gri | AJ2KMV 8Y348

ORBIS NSOAN1215-7 GRİ Ekli Kapaklı Kab Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2KMV Model: NSOAN1215-7 GRİÇapraz Referans: 8Y348
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
€53.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekli Kapaklı Konteyner
RenkGri
İç Yükseklik6.5 "
Iç uzunluk9 13 / 32 "
İç Genişlik13 "
Yükleme kapasitesi40 lb
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Bölücü Yuva Sayısı Uzun0
Bölücü Yuva Sayısı Kısa0
Dış Yükseklik7.5 "
Dış Uzunluk12 "
Dış Genişlik15 "
Hacim kapasitesi1.10 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBölücü Yuva Sayısı KısaRenkİç YükseklikDış YükseklikDış UzunlukDış GenişlikhacimIç uzunlukÜcret
ORBIS FP03 Mavi Ekli Kapaklı Konteyner 0.3 Cu Ayak Mavi | AA2CYM 10E125 FP03 Mavi7Mavi6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€34.09
ORBIS FP06 Mavi Kapaklı Kapaklı 0.6 Cu Ayaklı Mavi | AA2CYN 10E126 FP06 Mavi7Mavi8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€38.94
ORBIS FP075 Mavi Kapaklı Kapaklı Konteyner 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Mavi | AA2CYP 10E127 FP075 Mavi-Mavi6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€34.69
ORBIS FP08 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 0.8 Cu Ayaklı Gri | AA2CYQ 10E128 FP08 Gri7Gri5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€51.06
ORBIS FP102 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.0 Cu Ayak Gri | AA2CYR 10E129 FP102 Gri-Gri8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
TEKLİF TALEBİ
ORBIS FP13 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.4 Cu Ayaklı Gri | AA2CYT 10E130 FP13 Gri7Gri10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€63.43
ORBIS FP19 Gri Ekli Kapaklı Konteyner 1.9 Cu Ayaklı Gri | AA2CYU 10E131 FP19 Gri7Gri11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€52.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORBIS NSOAN1215-7 GRİ Ekli Kapaklı Kab Gri
€53.81 / Adet