Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1101601903 Spiral Noktalı Tapa 1/2 İnç x 13 Nitrür | AG4CUG 33XZ81

OSG 1101601903 Spiral Noktalı Musluk Tapası 1/2 İnç x 13 Nitrür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4CUG Model: 1101601903Çapraz Referans: 33XZ81
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
€47.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
Bitişnitrid
Liste numarası11016
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk110mm
Zift13
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.367 "
beden1 / 2 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1101600103 Spiral Uçlu Tapa # 2x56 Nitrür | AG4CTN 33XZ64 1101600103UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€40.15
OSG 1101600403 Spiral Noktalı Tap Tapa #8x32 Nitrür | AG4CTQ 33XZ66 1101600403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€23.40
OSG 1101600503 Spiral Noktalı Tap Tapa #10x24 Nitrür | AG4CTR 33XZ67 1101600503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€22.42
OSG 1101600603 Spiral Noktalı Tap Tapa #10x32 Nitrür | AG4CTT 33XZ68 1101600603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€23.42
OSG 1101600703 Spiral Noktalı Tap Tapa 1/4 İnç x 20 Nitrür | AG4CTU 33XZ69 1101600703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€24.83
OSG 1101600803 Spiral Noktalı Tap Tapa 1/4 İnç x 20 Nitrür | AG4CTV 33XZ70 1101600803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€24.83
OSG 1101600903 Spiral Uçlu Tapa 1/4 İnç x 28 Nitrür | AG4CTW 33XZ71 1101600903UNF380mm28H30.255 "1 / 4 "1"€24.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1101601903 Spiral Noktalı Musluk Tapası 1/2 İnç x 13 Nitrür
€47.13 / Adet