Osg 1111505705 | Spiral Noktasal Tapa M12x1.25 Teneke 3 Kanallı | 33xy87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1111505705 Spiral Noktalı Tapa M12x1.25 TiN 3 Ağızlı | AH3ZEB 33XY87

OSG 1111505705 Spiral Noktasal Tapa M12x1.25 TiN 3 Kanallı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZEB Model: 1111505705Çapraz Referans: 33XY87
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
€55.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türümetrik
BitişTeneke
Liste numarası11115
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk86mm
Şaft Dia.9.30mm
Stil'e dokununSpiral nokta
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu42mm
Konu BoyutuM12 x 1.25
Konu TürüMetrik İnce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : D5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut TürüListe numarasıUzunlukŞaft Dia.iplik uzunluğuKonu BoyutuKonu TürüÜcret
OSG 1731905 Spiral Noktalı Tapa 3/4-16 TiN 3 Ağızlı | AH3ZDY 33XV74 1731905İnç3004.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€156.45
OSG 1101511105 Spiral Noktalı Tap Tapa 5/16-18 TiN 3 Ağızlı | AH3ZDZ 33XW85 1101511105İnç110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€34.02
OSG 1101511805 Spiral Noktalı Tapa 5/16-24 TiN 3 Ağızlı | AH3ZEA 33XX86 1101511805İnç110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16 "-24UNF€34.02
OSG 1242405 Spiral Noktalı Tapa 1/2-13 TiN 3 Ağızlı | AH3ZEK 33YF77 1242405İnç1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€45.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1111505705 Spiral Noktasal Tapa M12x1.25 TiN 3 Kanallı
€55.91 / Adet