Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1213601 Spiral Uçlu Tapa # 10x24 Yuva | AG3NQL 33PD17

OSG 1213601 Spiral Noktalı Tapa #10x24 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NQL Model: 1213601Çapraz Referans: 33PD17
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
€13.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişBuhar Oksit
Liste numarası105
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.375 "
Zift24
Adım Çapı LimitleriH1
Şaft Dia.0.152 "
beden#10
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu7 / 8 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207406000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbeden+Liste numarasıStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukÜcret
OSG 1023701 Düz Kanallı Tapa # 6x32 S / o | AG3NPH 33PC90 1023701#6Düz Flüt Musluk102fiş11 / 16 "UNC32"€11.87
OSG 1024301 Düz Kanallı Tapa # 8x32 S / o | AG3NPJ 33PC91 1024301#8Düz Flüt Musluk102fiş3 / 4 "UNC42.125 "€12.05
OSG 1111801101 Spiral Uçlu Tapa 10 x 1.50mm S / o | AG3NQB 33PD08 1111801101M10Spiral Noktalı Musluk11118fiş32mmMetrik Kaba3152mm€97.41
OSG 1214001 Spiral Uçlu Tapa # 10x32 Yuva | AG3NQM 33PD18 1214001#10Spiral Noktalı Musluk105fiş7 / 8 "UNF32.375 "€13.15
OSG 1290001 Düz Kanallı Musluk Tapası 1/4 İnç x 20 Y / o | AG3NQR 33PD22 12900011 / 4 "Düz Flüt Musluk916fiş1"UNC46"€98.21
OSG 1593401 Spiral Uçlu Tapa Büyük Boy Tapa # 10x24 S / o | AG3NRY 33PD53 1593401#10Spiral Noktalı Musluk105HBüyük Boy Fiş7 / 8 "UNC22.375 "€17.02
OSG 1593801 Spiral Uçlu Tapa Büyük Boy Tapa 3/4 İnç x 10 Yuva | AG3NRZ 33PD54 15938013 / 4 "Spiral Noktalı Musluk105HBüyük Boy Fiş2"UNC34.25 "€105.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1213601 Spiral Noktalı Tapa #10x24 S/o
€13.90 / Adet