Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1301301008 Spiral Kanallı Musluk Dip 3/8 İnç x 24 V Kaplama | AG3NQW 33PD26

OSG 1301301008 Spiral Kanallı Kılavuz Dip 3/8 İnç x 24 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NQW Model: 1301301008Çapraz Referans: 33PD26
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
€94.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası13013
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk3 15 / 16 "
Zift24
Adım Çapı Limitleri2B
Şaft Dia.0.286 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207406000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbeden+Liste numarasıStil'e dokununiplik uzunluğuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukÜcret
OSG 1111700308 Spiral Uçlu Tapa 4 x 0.70mm V Kaplama | AG3NPZ 33PD06 1111700308M4Spiral Noktalı Musluk11117fiş19mmMetrik Kaba363mm€38.31
OSG 1111700808 Spiral Noktalı Tap Tapa 8 x 1.25mm V Kaplama | AG3NQA 33PD07 1111700808M8Spiral Noktalı Musluk11117fiş29mmMetrik Kaba390mm€61.87
OSG 1311300808 Spiral Kanallı Musluk Dip 10x1.50mm V Kaplama | AG3NQZ 33PD29 1311300808M10Spiral Flüt Musluğu13113dibe32mmMetrik Kaba4100mm€123.34
OSG 1311301508 Spiral Kanallı Musluk Dip 16x2.00mm V Kaplama | AG3NRA 33PD30 1311301508M16Spiral Flüt Musluğu13113dibe46mmMetrik Kaba4110mm€210.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1301301008 Spiral Kanallı Kılavuz Dip 3/8 İnç x 24 V Kaplama
€94.68 / Adet