Osg 1400132308 | Konu Formu Tap Kısa Alt 5/16-24 Ticn | 33hk42 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1400132308 Vida dişi formu Kısa Alt 5 / 16-24 TiCN | AH3ZCW 33WK42

OSG 1400132308 Diş Formu Kılavuz Kısa Alt 5/16-24 TiCN

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZCW Model: 1400132308Çapraz Referans: 33WK42
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
€32.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk
Boyut Türüİnç
BitişTiCN
Liste numarası14001
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı0
Parça sayısı1
Uzunluk2 23 / 32 "
Şaft Dia.0.318 "
Stil'e dokununKonu Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu Boyutu5 / 16 "-24
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27

Ürün Detayı:

  • Gruplama'ya dokunun:
  • Hatve Çapı Limiti : H5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZiftBoyut TürüBitişAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenStil'e dokununiplik uzunluğuÜcret
OSG 1605034107 3/4 İnç x 10 V Kaplama Şekillendiren Yağ Musluğu | AG3NTA 33PD55 160503410710-V KaplamaH70.442 "3 / 4 "Şekillendirme2"€418.02
OSG 1615008255 Yağ Musluğu Şekillendirme 8 x 1.25mm V Kaplama | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V KaplamaD56.00mmM8Şekillendirme29mm€114.80
OSG 1615016151 16 x 1.50mm V Kaplama Şekillendiren Yağ Musluğu | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V KaplamaD119.20mmM16Şekillendirme46mm€311.36
OSG 1625001642 Diş Şekillendirme Musluğu Modifiye Alt #1-64 V Coat | AH3ZCC 33VT29 1625001642-İnçTiCN-0.141 "-Konu Oluşturma3 / 8 "€89.22
OSG 1635010015 Diş Form Musluğu Mod Alt M10 x 1.00 V Kaplama | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metrikTiCN-9.68mm-Konu Oluşturma32mm€126.91
OSG 1400105808 Diş Oluşturan Tapa Tapası # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-İnçTiCN-0.141 "-Konu Oluşturma9 / 16 "€26.38
OSG 1400107308 Diş Oluşturan Tapa Tapası # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-İnçTiCN-0.141 "-Konu Oluşturma9 / 16 "€26.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1400132308 Diş Formu Kılavuz Kısa Alt 5/16-24 TiCN
€32.37 / Adet