Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1400136000 Diş Açma Kılavuz Şekillendirme 3/8 x 16 Parlak | AG3XLK 33WL48

OSG 1400136000 Diş Açma Kılavuz Şekillendirme 3/8 x 16 Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3XLK Model: 1400136000Çapraz Referans: 33WL48
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
€31.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişParlak
Liste numarası14001
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk2 15 / 16 "
Zift16
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.381 "
beden3 / 8 "
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.25 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenBitişListe numarasıiplik uzunluğuKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftÜcret
OSG 1400107700 Diş Oluşturan Kılavuz Şekillendirme # 5-40 Parlak | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Parlak140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€24.11
OSG 1400150905 5/8 İnç - 11 Kalay Şekillendirme Dişi Şekillendirme Tapası | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "Teneke140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€102.81
OSG 1400100105 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 0-80 Kalay | AG3UDL 33VX18 1400100105#0Teneke140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.36
OSG 1400100108 Diş Şekillendirme Tapa Şekillendirme # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80€29.06
OSG 1400100400 Diş Şekillendirme Tapası Şekillendirme #0-80 Parlak | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Parlak140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100401 Diş Oluşturan Kılavuz Şekillendirme # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Buhar Oksit140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100405 Diş Şekillendirme Kılavuzu # 0-80 Kalay | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0Teneke140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1400136000 Diş Açma Kılavuz Şekillendirme 3/8 x 16 Parlak
€31.80 / Adet