Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 147408 Spiral Kanallı Musluk Alt 7/16 İnç x 20 V Kaplama | AG4HBU 33ZD29

OSG 147408 Spiral Kanallı Kılavuz Alt 7/16 İnç x 20 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4HBU Model: 147408Çapraz Referans: 33ZD29
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
€160.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası302
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.375 "
Zift20
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.367 "
beden7 / 16 "
Stil'e dokunundibe
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıFlüt SayısıKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.Ücret
OSG 1311300608 Spiral Kanallı Musluk Alt 8 x 1.25mm V Kaplama | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrik Kaba90mm1.25mm6H8.10mm€100.17
OSG 1311300708 Spiral Kanallı Musluk Alt 10x1.25mm V Kaplama | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrik İnce100mm1.25mm6H9.70mm€116.83
OSG 1311300908 Spiral Kanallı Musluk Alt 12x1.25mm V Kaplama | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrik İnce100mm1.25mm6H9.30mm€132.79
OSG 1311301008 Spiral Kanallı Musluk Alt 12x1.50mm V Kaplama | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metrik İnce100mm1.50mm6H9.30mm€140.23
OSG 1301300508 Spiral Kanallı Musluk Alt 1/4 İnç x 20 V Kaplama | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€84.71
OSG 1301300608 Spiral Kanallı Musluk Alt 1/4 İnç x 28 V Kaplama | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€88.53
OSG 1301300708 Spiral Kanallı Musluk Alt 5/16 İnç x 18 V Kaplama | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€92.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 147408 Spiral Kanallı Kılavuz Alt 7/16 İnç x 20 V Kaplama
€160.43 / Adet