Osg 1605001121 | Diş Oluşturma Musluğu 1 İnç X 12 V Kaplama | 33vr47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1605001121 Thread Forming Tap 1 Inch x 12 V Coating | AG3UTM 33VR47

OSG 1605001121 Diş Açma Kılavuzu 1 İnç x 12 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UTM Model: 1605001121Çapraz Referans: 33VR47
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
€653.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16050
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı4
Uzunluk140mm
Zift12
Adım Çapı LimitleriH11
Şaft Dia.0.8 "
beden1"
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu2.5 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1605012135 1/2 inç x 13 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Kılavuzu | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€233.45
OSG 1605012205 1/2 inç x 20 V Kaplama Şekillendirme Şekillendirme Kılavuzu | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€217.19
OSG 1605014204 1/4 İnç x 20 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Tapası | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€96.36
OSG 1605014284 1/4 İnç x 28 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Tapası | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€99.36
OSG 1605038165 3/8 İnç x 16 V Kaplama Şekillendiren Şekillendirme Kılavuzu | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€155.56
OSG 1605038245 3/8 İnç x 24 V Kaplama Şekillendiren Şekillendirme Kılavuzu | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€155.53
OSG 1605056185 5/16 İnç x 18 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Tapası | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€127.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1605001121 Diş Açma Kılavuzu 1 İnç x 12 V Kaplama
€653.27 / Adet