Osg 1605058180 | Şekillendirme Musluğu Şekillendirme 5/8 İnç X 18 V Kaplama | 33vr62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1605058180 Kılavuz Şekillendirme 5/8 İnç x 18 V Kaplama | AG3UUD 33VR62

OSG 1605058180 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 5/8 İnç x 18 V Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3UUD Model: 1605058180Çapraz Referans: 33VR62
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
€342.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Oluşturma Musluğu
BitişV Kaplama
Liste numarası16050
MalzemeYüksek Hızlı Çelik Kobalt
Flüt Sayısı3
Uzunluk100mm
Zift18
Adım Çapı LimitleriH10
Şaft Dia.0.48 "
beden5 / 8 "
Stil'e dokununŞekillendirme
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1605012135 1/2 inç x 13 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Kılavuzu | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€223.47
OSG 1605012205 1/2 inç x 20 V Kaplama Şekillendirme Şekillendirme Kılavuzu | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€214.96
OSG 1605014204 1/4 İnç x 20 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Tapası | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€95.38
OSG 1605014284 1/4 İnç x 28 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Tapası | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€99.36
OSG 1605038165 3/8 İnç x 16 V Kaplama Şekillendiren Şekillendirme Kılavuzu | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€153.96
OSG 1605038245 3/8 İnç x 24 V Kaplama Şekillendiren Şekillendirme Kılavuzu | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€153.96
OSG 1605056185 5/16 İnç x 18 V Kaplama Oluşturan Şekillendirme Tapası | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€126.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1605058180 Şekillendirme Kılavuzu Şekillendirme 5/8 İnç x 18 V Kaplama
€342.54 / Adet