Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1714601 Spiral Uçlu Tapa # 2x56 S / o | AG4HMW 33ZF75

OSG 1714601 Spiral Noktalı Tapa #2x56 S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4HMW Model: 1714601Çapraz Referans: 33ZF75
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
€73.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Noktalı Musluk
BitişYANİ
Liste numarası314
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.875 "
Zift56
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.141 "
beden#2
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu9 / 16 "
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuListe numarasıFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
OSG 1714701 Spiral Uçlu Tapa # 4x40 Yuva | AG4HMY 33ZF77 171470111 / 16 "31432"40H20.141 "#4€54.52
OSG 1714801 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 Yuva | AG4HNA 33ZF79 17148017 / 8 "31432.375 "32H20.194 "#6€44.94
OSG 1714901 Spiral Uçlu Tapa # 6x32 Yuva | AG4HNC 33ZF81 17149017 / 8 "31432.375 "32H30.194 "#6€45.61
OSG 1715001 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 S / o | AG4HNE 33ZF83 171500115 / 16 "31432.375 "32H20.22 "#8€45.61
OSG 1715101 Spiral Uçlu Tapa # 8x32 Yuva | AG4HNG 33ZF85 171510115 / 16 "31432.375 "32H30.22 "#8€44.94
OSG 1715201 Spiral Uçlu Tapa # 10x32 S / o | AG4HNJ 33ZF87 17152011"31432.5 "32H20.255 "#10€46.66
OSG 1715401 Spiral Noktalı Tap Tapa 1/4 İnç x 28 S/o | AG4HNM 33ZF90 17154011.125 "31432 23 / 32 "28H20.318 "1 / 4 "€54.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1714601 Spiral Noktalı Tapa #2x56 S/o
€73.89 / Adet