Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 2930600 Spiral Flute Tap 5/16 In 18 Pitch Unc | AG4BBC 33XM55

OSG 2930600 Spiral Flüt Kılavuz 5/16 In 18 Pitch Unc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4BBC Model: 2930600Çapraz Referans: 33XM55
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
€40.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişParlak
Liste numarası290
MalzemeYüksek Hız Çeliği-E
Flüt Sayısı0
Uzunluk2 23 / 32 "
Zift18
Adım Çapı LimitleriH2
Şaft Dia.0.318 "
beden5 / 16 "
Stil'e dokununSpiral Flüt
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1.125 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStil'e dokununListe numarasıFlüt Sayısıiplik uzunluğuKonu TürüUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriÜcret
OSG 2951300 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip # 4x40 Parlak | AG4AWC 33XL72 2951300Değiştirilmiş Dip Oluşturma29529 / 16 "UNC1.875 "40H2€44.09
OSG 2951400 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 4x40 Parlak | AG4AWD 33XL73 2951400Değiştirilmiş Dip Oluşturma29529 / 16 "UNC1.875 "40H3€41.63
OSG 2952500 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip # 6x32 Parlak | AG4AWE 33XL74 2952500Değiştirilmiş Dip Oluşturma295211 / 16 "UNC2"32H2€37.98
OSG 2953100 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip # 8x32 Parlak | AG4AWF 33XL75 2953100Değiştirilmiş Dip Oluşturma29523 / 4 "UNC2.125 "32H2€37.98
OSG 2954300 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Alt Kaplama # 10x32 Parlak | AG4AWG 33XL76 2954300Değiştirilmiş Dip Oluşturma29527 / 8 "UNF2.375 "32H2€33.94
OSG 2955600 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 inç x 28 Parlak | AG4AWH 33XL78 2955600Değiştirilmiş Dip Oluşturma29521"UNF2.5 "28H3€41.25
OSG 2956200 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5/16 İnç x 18 Parlak | AG4AWJ 33XL79 2956200Değiştirilmiş Dip Oluşturma29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€47.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 2930600 Spiral Flüt Kılavuz 5/16 In 18 Pitch Unc
€40.46 / Adet